Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Pistolets à graisse

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

185 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LINCOLN
  • PISTOL GRAISS LEV UI 16OZ 21-3/4PO
  • N° article LNC1142
  • N° de modèle du manufacturier 1142
  • Heavy-duty lever type grease gun. Lube capacity: 16 oz. bulk or 14-1/2 oz. cartridge. 21-3/4 inch overall length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2882
  • MILWAUKEE
  • ENSEMBLE DE PISTOLET A GRAISSE M18
  • N° article MTL2646-22CT
  • N° de modèle du manufacturier 2646-22CT
  • Capacity 14 oz Cartridge, 16 oz Bulk, 16 oz Suction, Max. Operating PSI 10,000, Length (In.) 15, Hose Length (In.) 48, Grease Fill, For Use With 48-11-1815, Includes M18(TM) Cordless 2-Speed Grease Gun, 48 In. Flex Hose w/ Spring Guard, (2) M18(TM) Compact REDLITHIUM(TM) Batteries (48-11-1815), Multi-Voltage Charger (48-59-1812), High Pressure Grease Coupler, Hard Carrying Case, Shoulder Strap

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 401
  • LINCOLN
  • PISTOLET GRAISSEUR 18PO
  • N° article LNC1134
  • N° de modèle du manufacturier 1134
  • Pistol grip heavy-duty grease gun with a cast aluminum head and enclosed piston. Unique design reduces operator fatigue. Jam-proof handle return mechanism. Rugged single piece head casting.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2883
  • LINCOLN
  • PISTOLET GRAISSEUR, AVEC
  • N° article LNC1133
  • N° de modèle du manufacturier 1133
  • Pistol grip grease gun, operating pressure 6000 PSI, nozzle extension 18 inches, strokes for one ounce output 33, length 15-1/2 inches, 2 way fill, for 16 ounce bulk or 14-1/2 ounce cartridge, flex hose.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2883
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • PISTOLET GRAISSEUR 14OZ
  • N° article WSWGG14PW
  • N° de modèle du manufacturier GG14PW
  • Pistol grip grease gun with die cast head, 3-way loading, lube capacity bulk 16 oz., lube capacity cartridge 14 oz., 4,500 PSI maximum, includes 18 inch nylon flex hose and hydraulic coupler. Heavy-duty steel chrome plated barrel and non-slip knurled grips. Posi-Lock follower rod with T-handle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • PISTOLET A GRAISSE M18 OUTIL SLMNT
  • N° article MTL2646-20
  • N° de modèle du manufacturier 2646-20
  • Capacity 14 oz Cartridge, 16 oz Bulk, 16 oz Suction, Max. Operating PSI 10,000, Length (In.) 15, Hose Length (In.) 48, Grease Fill, For Use With 48-11-1815, Includes Tool Only

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 401
  • MILWAUKEE
  • ENSEMBLE DE PISTOLET A GRAISSE M18
  • N° article MTL2646-21CT
  • N° de modèle du manufacturier 2646-21CT
  • Capacity 14 oz Cartridge, 16 oz Bulk, 16 oz Suction, Max. Operating PSI 10,000, Length (In.) 15, Hose Length (In.) 48, Grease Fill, For Use With 48-11-1815, Includes M18(TM) Cordless 2-Speed Grease Gun, 48 In. Flex Hose w/ Spring Guard, M18(TM) Compact REDLITHIUM(TM) (48-11-1815), Multi-Voltage Charger (48-59-1812), High Pressure Grease Coupler, Hard Carrying Case, Shoulder Strap

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 401
  • LINCOLN
  • PISTOLET GRAISSEUR/TUYAU FLEXIBLE
  • N° article LNC1147
  • N° de modèle du manufacturier 1147
  • Heavy-duty lever type grease gun for continuous service with rugged cast iron pump head. Lube capacity: 16 oz. bulk or 14-1/2 oz. cartridge. 21-3/4 inch overall length.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2882
  • MILWAUKEE
  • M12 SANS FIL GREASE GUN TROUSSE 1 X
  • N° article MTL2446-21XC
  • N° de modèle du manufacturier 2446-21XC
  • 25% more pressure and run time. 7 grease cartridges per charge. Delivers over 8,000 PSI. Includes (1) XC battery, 30-minute charger, 38 inch flexible hose, coupler and carrying case.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 401
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TUYAU FLEXIBLE 18PO
  • N° article WSWGGH18
  • N° de modèle du manufacturier GGH18
  • Grease gun whip hose, flexible, 18 inch nominal length, 1/8 NPT(M) thread.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2875
  • LINCOLN
  • BUSE AIGUILLE
  • N° article LNC5803
  • N° de modèle du manufacturier 5803
  • Needle nozzle design allows operator to contact flush type or hard-to-reach hydraulic type fittings.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2866
  • LINCOLN
  • PISTOLET-GRAISSEUR PNEUMATIQUE
  • N° article LNC1162
  • N° de modèle du manufacturier 1162
  • Air-operated powerluber with flex extension and new purge valve eliminates trapped air. Flip-over follower eliminates grease bypass. Heavy-duty spring for prime retention. Locking follower rod for easy loading. 40:1 ratio: air operating range 40-150 PSI.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2882
  • LINCOLN
  • RACCORD TETE RONDE STD
  • N° article LNC81458
  • N° de modèle du manufacturier 81458
  • Button head coupler with a 4,000 PSI maximum operating pressure. For pull-on, push-on or hook-on service. For use with large 5/8 inch diameter button head fittings. Has 7/16 inch-27 female thread.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2866
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • PISTOLET GRAISSEUR GRND VOLUME 14OZ
  • N° article WSWGG14HV
  • N° de modèle du manufacturier GG14HV
  • One hand pistol grip grease gun with variable handle setting for high pressure/high volume applications. Grease gun head fitted with bulk loader. Comes complete with 18 inch flex hose and coupler.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2884
  • LINCOLN
  • RACCORD ACCOUPLEMENT RECHANGE
  • N° article LNC5845
  • N° de modèle du manufacturier 5845
  • Heavy-duty hydraulic coupler with a 7,500 PSI maximum operating pressure. Large outside diameter permits easy contact with recessed fittings. Double life - replaceable hardened steel jaws. Built in ball check prevents leaks & lubricant back-up.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2865
Résultats par page :  16 | 32 | 48