Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Radiateurs à gaz et accessoires

Que vous cherchiez à sécher un mur de gypse au travail ou cherchiez une solution temporaire de chauffage dans un environnement de réfrigération et CVCA, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une grande variété de chaufferettes à gaz et d'accessoires, incluant des chaufferettes à gaz idéales pour des grandes surfaces comme des entrepôts, des espaces sans courant d'air, des chaufferettes murales pour une plus grande flexibilité d'installation et des chaufferettes de patio pour les nuits fraiches. Peu importe les besoins de votre profession, vous trouverez ce qu'il vous faut chez Acklands-Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

61 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MR HEATER
  • CHAUFFAGE AVC RES CHAUFF 8K-15K BTU
  • N° article EMHMH15T
  • N° de modèle du manufacturier MH15T
  • Single tank-top propane heater is ideal for temporary heat. For direct connection to a 20 lb. propane cylinder (sold separately). Hi-medium-low regulator. For outdoor use only. BtuH 8,000 - 14,000. CSA certified.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1472
  • DAYTON
  • RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 50K
  • N° article GGE3VE54
  • N° de modèle du manufacturier 3VE54
  • Portable propane heater, 50,000 BtuH, voltage 120, fuel rate 1.4/1.9/2.3 pounds per hour, air flow 300 CFM, HP rating 1/10, length 7-1/2 inches, height 14 inches, width 18 inches, electronic ignition, includes 6 inch 120 V cord.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1475
  • HI TEMP
  • ADAPTATEUR CONDUIT GENER 12PO-12PO
  • N° article HTPO51-12/12HDA
  • N° de modèle du manufacturier O51-12/12HDA
  • For use in attaching O51 heater ducts to heaters. It is recommended that an air space of 3 inch to 4 inch be left between the heater and the duct. Adapts 8 inch and 12 inch heaters to accept the 12 inch ducts.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1474
  • HI TEMP
  • ADAPTATEUR CONDUIT GENER 8PO-12PO
  • N° article HTPO51-8/12HDA
  • N° de modèle du manufacturier O51-8/12HDA
  • For use in attaching O51 heater ducts to heaters. It is recommended that an air space of 3 inch to 4 inch be left between the heater and the duct. Adapts 8 inch and 12 inch heaters to accept the 12 inch ducts.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1474
  • DAYTON
  • APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE, A
  • N° article GGE3VE58
  • N° de modèle du manufacturier 3VE58
  • Provides instant heat: operates on clean burning liquid propane and any standard 120 V outlet. Safety features include fuel shutoff device and automatic over-heat shutoff protection. LP units include a 10 foot hose and regulator assembly. Propane tank sold separately.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1475
  • DAYTON
  • RADIATEUR CSA MONTE SUR BOUTEILLE
  • N° article GGE5RCC0
  • N° de modèle du manufacturier 5RCC0
  • Infra-red heater, propane tank top 10,000 12,000 or 15,000 BtuH, 1 burner, covers up to 400 square feet.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • APPAREIL DE CHAUFFAGE AU PROPANE
  • N° article GGE3VE59
  • N° de modèle du manufacturier 3VE59
  • Portable propane heater, gas LP, 300,000 BtuH, voltage 120, fuel rate 7.4-10.4 pounds per hour, air flow 1500 CFM, HP rating 1/5, length 34 inches, height 13 inches, width 9-1/2 inches, electronic ignition with thermostat, includes 6 inch 120V cord.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1475
  • DAYTON
  • RADIATEUR PROP LIQ AIR PULSE 40K
  • N° article GGE3VE55
  • N° de modèle du manufacturier 3VE55
  • Portable propane heater, gas LP, 40,000 BtuH, voltage 120, fuel rate 1.9 pounds per hour, air flow 300 CFM, HP rating 1/10, length 7-1/2 inches, height 14 inches, width 18 inches, manual ignition, includes 6 inch 120 V cord.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1475
Résultats par page :  16 | 32 | 48