Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Pales et hélices de ventilateurs

Acklands-Grainger possède une gamme complète pales et d'hélices de ventilateurs qui peuvent être utilisées dans une grande variété de systèmes CVCA. Que vous cherchiez à remplacer une pale de ventilateur de condensateur ou un moyen de condensateur, Grainger a toujours la pièce qu'il vous faut à portée de main. Faites une recherche pratique par marque, catégorie de produit ou numéro de pièce, pour trouver rapidement la pièce nécessaire à partir d’une liste exhaustive de styles de pales et d'utilisation.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

89 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 24PO
  • N° article DTN2C373
  • No de modèle du manufacturier 2C373
  • Aluminum fan blade, exhaust fan air deliveries in CFM with required HP at RPM shown, 5/8 inch bore, 24 inch blade diameter, 1/2 HP high speed, 1140 RPM, 1/6 HP low speed.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 16PO
  • N° article DTN4C460
  • No de modèle du manufacturier 4C460
  • Aluminum fan blade, exhaust fan air deliveries in CFM with required HP at RPM shown, 5/8 inch bore, 16 inch blade diameter, 1/5 HP high speed, 1140 RPM, 1/17 HP low speed.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 24PO
  • N° article DTN4C229
  • No de modèle du manufacturier 4C229
  • Aluminum fan blade, diameter 24 inches, motor power rating 1/12 HP, bore size 1/2 inch, CW, 800 RPM.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • MARSHALLTOWN
  • MELANGEUR 11PO PALES VENTILATEUR
  • N° article MRHFM774
  • No de modèle du manufacturier FM774
  • Plated shaft and adjustable blades resist corrosion. Has a unique design that breaks up lumps faster as lower blade forces material upward while upper blade pushes downward to create counter flow. The 2-1/2 inch (64 mm) mixer fits a 3/8 inch (10 mm) or larger variable speed drill.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 310
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 24PO
  • N° article DTN2C370
  • No de modèle du manufacturier 2C370
  • Aluminum fan blade, diameter 24 inches, motor power rating 1/12 HP, bore size 1/2 inch, CW, 1140 RPM.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 20PO
  • N° article DTN4C349
  • No de modèle du manufacturier 4C349
  • Aluminum fan blade, exhaust fan air deliveries in CFM with required HP at RPM shown, 5/8 inch bore, 20 inch blade diameter, 1/2 HP high speed, 1140 RPM, 1/6 HP low speed.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 16PO
  • N° article DTN2C359
  • No de modèle du manufacturier 2C359
  • Aluminum Fan Blade, Diameter 16 inches, Motor Power Rating 1/17 HP, Bore Size 1/2 inch, CW, 1140 RPM

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 18PO
  • N° article DTN2C363
  • No de modèle du manufacturier 2C363
  • Aluminum fan blade, exhaust fan air deliveries in CFM with required HP at RPM shown, 5/8 inch bore, 18 inch blade diameter, 1/3 HP high speed, 1140 RPM, 1/11 HP low speed.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • HELICE VENTILATEUR 20PO
  • N° article DTN4HZ10
  • No de modèle du manufacturier 4HZ10
  • Fan blade, propeller diameter 20 inches, power rating 1/4 HP, bore size 5/8 inch, motor speed 1725 RPM, fits stock number 4C458, for industrial and commercial air circulators.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1426
  • DAYTON
  • HELICE 18PO ALES 5/8 PO 3410PI3/M
  • N° article GGE3GTF8
  • No de modèle du manufacturier 3GTF8
  • Propeller, replacement, propeller dia. 18 in., bore dia 5/8 in., number of blades 4, blade material spark resistant cast aluminum, rotation clockwise facing discharge, CFM @ 0.000 in. SP 3410.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1443
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 18PO
  • N° article DTN2C362
  • No de modèle du manufacturier 2C362
  • Aluminum fan blade, diameter 18 inches, motor power rating 1/11 HP, bore size 1/2 inch, CW, 1140 RPM.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • PALE DE VENTIL ROT DROITE ALUM 20PO
  • N° article DTN2C368
  • No de modèle du manufacturier 2C368
  • Aluminum fan blade, diameter 20 inches, motor power rating 1/10 HP, bore size 1/2 inch, CW, 1140 RPM.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1430
  • DAYTON
  • HELICE VENTILATEUR 30PO
  • N° article DTN4HZ07
  • No de modèle du manufacturier 4HZ07
  • Fan blade, propeller diameter 30 inches, power rating 1/2 HP, bore size 5/8 inch, motor speed 1075 RPM, fits stock number 3C219, for industrial and commercial air circulators.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1426
Résultats par page :  16 | 32 | 48