Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Éclairage d'urgence et panneaux de sortie

l'éclairage d'urgence est indispensable si vous êtes dans un endroit sujet à des pannes électrique ou simplement pour respecter les mesures de santé et sécurité. Acklands-Grainger possède toutes les plus grandes marques en éclairages comme Lumacell, Lumapro, Star, Safety Technology International et plus encore. Choisissez parmi des panneaux de sortie, des piles pour éclairage en cas d'urgence et plus encore chez Grainger pour être en sécurité lorsqu'il n'y a plus d'électricité.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

43 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LUMACELL
  • UNITE ECLAIRAGE SECOURS 6V 44W
  • N° article LUMRGC442MT9W
  • N° de modèle du manufacturier RGC442MT9W
  • RG series 6V emergency lighting unit. 30 min. of emergency power. Knockouts on side & back of cabinet. Keyhole slots. 2 micro head 9W tungsten lamps,44W lamp output. 6V lead calcium battery. 4 ft. (120 cm) line cord kit. CSA Certified C22.2 no 141.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1178
  • LUMACELL
  • SORTIE SECOURS DOUBLE FACE
  • N° article LUM10LMCE2MT9W
  • N° de modèle du manufacturier 10LMCE2MT9W
  • Self powered combination exit & emergency lighting. 30 min. emergency power. Cold rolled steel housing. 2 micro head 9W tungsten lamps, 36W lamp output. 2 15T6 lamps (included). 6V lead calcium battery. Wall/ceiling mounting. CSA Certified C22.2 no 141.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1178
  • STEEL FIRE
  • BATTERIE 6V 7.2AH
  • N° article STFRS67
  • N° de modèle du manufacturier RS67
  • Emergency lighting battery. 6 VDC, 7.2 amp hour, size in inches (L x W x H) 6 x 1 3/8 x 3 3/4.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1179
  • STEEL FIRE
  • BATTERIE 6V 5AH
  • N° article STFRS65
  • N° de modèle du manufacturier RS65
  • Emergency lighting battery. 6 VDC, 5.0 amp hour, size in inches (L x W x H) 2 3/4 x 1 7/8 x 4.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1179
  • STEEL FIRE
  • BATTERIE 12V 7AH
  • N° article STFRS127
  • N° de modèle du manufacturier RS127
  • Emergency light/fire alarm battery. 12 VDC, 7.2 amp hour, size in inches (L x W x H) 6 x 2 1/2 x 3 3/4.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1179
  • STEEL FIRE
  • BATTERIE 12V 5AH
  • N° article STFRS125
  • N° de modèle du manufacturier RS125
  • Emergency light/fire alarm battery. 12 VDC, 5.0 amp hour, size in inches (L x W x H) 2 1/2 x 2 3/4 x 4.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1179
  • STEEL FIRE
  • BATTERIE 6V AH12
  • N° article STFRS612
  • N° de modèle du manufacturier RS612
  • Emergency light battery. 6 VDC, 12.0 amp hour, size in inches (L x W x H) 6 x 2 x 3 3/4.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1179
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • LUMAPRO
  • ECLAIRAGE DE SECOURS, BLANC, 12 5/8
  • N° article GGE6CGL1
  • N° de modèle du manufacturier 6CGL1
  • Emergency light. Lamp watts 7.2. Number of lamps 2, Yes, 120/277V input voltage. Incandescent lamp type. Lead calcium battery type. 6 output volts (DC). Switch. Ready/charge lamp status indicator. White housing finish. Thermoplastic housing material. Mounting wall/ceiling.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1180
  • LUMAPRO
  • PANNEAU DE SORTIE INCANDESCENT, 1 O
  • N° article GGE6CGL7
  • N° de modèle du manufacturier 6CGL7
  • Exit sign with battery back-up. Lamp type incandescent. Fixture wattage 5.4. 120/277 voltage. Housing material thermoplastic. Housing finish white. Number of sides 1 or 2. Lead calcium battery type. Test feature switch. Status indicator ready/lamp charge.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1180
  • LUMACELL
  • LAMPE URGENCE 12V 144W
  • N° article LUMRG12S1442MT9W
  • N° de modèle du manufacturier RG12S1442MT9W
  • RGS series 12V emergency lighting fixture. 30 min. of emergency power. Brownout sensitive. 2 micro head 9W tungsten lamps, 36W lamp output. 6V lead calcium battery. Pulse Guard Charger. 3-1/2 ft. (104 cm) line cord kit. CSA Certified C22.2 no 141.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1178
  • LUMAPRO
  • PANNEAU DE SORTIE A DEL, 1 OU 2 COT
  • N° article GGE6CGL5
  • N° de modèle du manufacturier 6CGL5
  • Exit sign. LED lamp type. Fixture wattage 3. 120/277 voltage. Thermoplastic housing material. White housing finish. Number of sides 1 or 2. Nickel-cadmium battery type. Test feature switch. Status indicator ready/lamp charge. Description/special features

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1180
  • STEEL FIRE
  • BATTERIE 12V AH33
  • N° article STFRS1233
  • N° de modèle du manufacturier RS1233
  • Emergency light/fire alarm battery. 12 VDC, 33.0 amp hour, size in inches (L x W x H) 7 2/3 x 6 1/8 x 1 1/8.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1179
  • LUMACELL
  • UNITE ECLAIRAGE SECOURS 6V 72W
  • N° article LUMRGC722MT9W
  • N° de modèle du manufacturier RGC722MT9W
  • RG series 6V emergency lighting unit. 30 min. of emergency power. Knockouts on side & back of cabinet. Keyhole slots. 2 micro head 9W tungsten lamps, 44W lamp output. 6V lead calcium battery. 4 ft. (120 cm) line cord kit. CSA Certified C22.2 no 141.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1178
  • LUMACELL
  • LUMINAIRE SORTIE DEL CA ET CC
  • N° article LUMGRAWUNV3R
  • N° de modèle du manufacturier GRAWUNV3R
  • The GRANDE SERIES is a compact exit sign with an all-in-one, snap-together design. Easy to install, the GRANDE SERIES exit sign is dieally suited for commercial application.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1179
Résultats par page :  16 | 32 | 48