Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Pistolets applicateurs

La mise en place des bandes adhésives, du mastic ou de toutes sortes de rubans pour les travaux d’isolation peut devenir un travail stressant et compliqué si vous ne disposez pas du matériel approprié, notamment d’un bon pistolet.\ Quel que soit ce que vous désirez faire, faites un tour dans les magasins Acklands-Grainger et procurez-vous l’outillage et les accessoires nécessaires. Vous y trouverez des pistolets destinés à toute forme de calfeutrage, qui facilitent le scellage des joints et plusieurs autres formes d’assemblage. Vous aurez en outre tout le nécessaire pour une l’installation sans heurts des planchers Epoxy, sans oublier nos pistolets à colle, qu’il s’agisse d’un usage domestique ou dans le domaine de l’industrie.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

114 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LOCTITE
  • CARTOUCHE APPLIQ MANUEL 50ML DBL
  • N° article LCT98472
  • N° de modèle du manufacturier 98472
  • Fast Setting E-OOCL Hysol Epoxy Adhesive is a low odor, clear, flowable, fast setting epoxy with a 5-minute worklife.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • ARROW
  • PISTOLET A COLLE PROFESSIONNELLE
  • N° article ARRTR550
  • N° de modèle du manufacturier TR550
  • Professional lever feed glue gun with clutch mechanism prevents glue build-up. Interchangeable nozzle. Built-in drip tray/stand. Solid state P.T.C. heating quicker and holds temperature for smooth consistent bonding.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1569
  • TAJIMA TOOL CORP
  • PISTOLET DE CALFEUTRAGE CONVOY SUPE
  • N° article TAJCNV100SP
  • N° de modèle du manufacturier CNV100SP
  • Maximum performance caulking gun with an extra-long barrel, powerful thin-thrust dispensing system, auto-flow stop, 360 degree rotating handle and an extra-long seal puncture pin.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1567
  • TAJIMA TOOL CORP
  • PISTOLET DE CALFEUTRAGE CONVOY PLUS
  • N° article TAJCNV100PL2
  • N° de modèle du manufacturier CNV100PL2
  • Extra long steel barrel caulk gun with a powerful thin-thrust dispensing system, auto flow stop, 360 degree rotating GFRP handle, and an extra-long seal puncture pin.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1567
  • LOCTITE
  • BEC MELANGEUR 50ML 10/PQT
  • N° article LCT98455
  • N° de modèle du manufacturier 98455
  • Fast Setting E-OOCL Hysol Epoxy Adhesive is a low odor, clear, flowable, fast setting epoxy with a 5-minute worklife.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • LOCTITE
  • BUSE MELANGE LUER 6,3MM 10/SAC
  • N° article LCT98454
  • N° de modèle du manufacturier 98454
  • Fast Setting E-OOCL Hysol Epoxy Adhesive is a low odor, clear, flowable, fast setting epoxy with a 5-minute worklife.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1580
Résultats par page :  16 | 32 | 48