Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Béton et asphalte

Faites d'Acklands-Grainger votre marque pour tous vos adhésifs, scellants et rubans, incluant des nettoyants, scellants et composés de colmatage pour béton et asphalte. Que vous travailliez sur un projet résidentiel ou industriel, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Trouver facilement les plus grandes marques comme Epoxyshield, Loctite et Concrete Saver avec l'outil de recherche pratique par catégorie de produit, marque, mots-clés, couleur, temps de pose, couverture, point d'éclair et plus encore.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

30 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LOCTITE
  • FIXMASTER MAGNA-CRETE
  • N° article LCT95555
  • No de modèle du manufacturier 95555
  • Loctite Fixmaster Magna-Crete in a 5 gallon kit. Two component gray in colour. Fast setting with a working time of 5 to 20 minutes. Bonds to old and new concrete as well as most construction materials including wood and steel. Freeze and thaw cycle resist

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • RUST-OLEUM
  • TROUSSE REPARATION BETON TURBOKRETE
  • N° article RLM5494-323
  • No de modèle du manufacturier 5494-323
  • Turbokrete concrete patching compound is a high performance, 100% solids epoxy patch kit. Ready for foot traffic in 1-1/2 to 4 hours after applied: vehicle traffic in 6 to 8 hours, 3-4 times stronger than concrete, 0.3 cu. ft. per kit.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1544
  • LOCTITE
  • FIXMASTER MAGNA-CRETE
  • N° article LCT95551
  • No de modèle du manufacturier 95551
  • Loctite Fixmaster Magna-Crete in a 1 gallon kit. Two component gray in colour. Fast setting with a working time of 5 to 20 minutes. Bonds to old and new concrete as well as most construction materials including wood and steel. Freeze and thaw cycle resist

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • LOCTITE
  • FIXMASTER COUVRE-SOL
  • N° article LCT99365
  • No de modèle du manufacturier 99365
  • Loctite Fixmaster floor fill. Three-component , grey in colour. 100% solids, self-leveling, will not shrink. Compressive strength to 15,000 psi. Corrosion and chemical resistance. 40 to 60 minute working time. Full cure in 24 hours. 40 lb kit.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • RUST-OLEUM
  • TROUSSE REPARATION BETON TURBOKRETE
  • N° article RLM253479
  • No de modèle du manufacturier 253479
  • Three-component system - must use parts A, B, and C. Quick patch repair of large cracks and deep holes in concrete floors and areas prone to intermittent chemical exposure and physical abuse. Odorless. Ideal for food and beverage plants or other facilities where solvent odors cannot be tolerated.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1544
  • FLOOR PATCH
  • COMPOSE FLOOR PATCH POUR
  • N° article DVC13120
  • No de modèle du manufacturier 13120
  • Floor Patch(TM). All-purpose concrete patching compound with compression strength of 8,000 PSI, three times the typical strength of concrete. Functional cure in 8 hours, full cure in 16 hours.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • RUST-OLEUM
  • REPARATION BETON 2 T 2 USG
  • N° article RLM5499-499
  • No de modèle du manufacturier 5499-499
  • Concrete patching compound is a 100% solids epoxy. Specially formulated for repairing small holes or pores. Accepts foot traffic in 12 hours and is virtually odor-free. Two gallon kit.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1544
  • LOCTITE
  • MASTIC EPOXYDE FIXMASTER BETON 4OZ
  • N° article LCT39366
  • No de modèle du manufacturier 39366
  • Concrete repair epoxy enables permanent repairs to concrete and masonry. Once cured the surface can be tapped, drilled, screwed, sawed, filed or painted. Fully cured in 1 hour. 4 oz stick.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • DEEP POUR GROUT
  • SEAU PROFOND COULIS 40LB
  • N° article DVC13800
  • No de modèle du manufacturier 13800
  • Deep Pour Grout(TM). All-purpose concrete patching compound with compression strength of 8,000 PSI, three times the typical strength of concrete. Functional cure in 8 hours, full cure in 16 hours.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
Résultats par page :  16 | 32 | 48