Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Calfeutrage

Chez Acklands-Grainger, nous possédons une vaste sélection de calfeutrages conçus pour résister à certains éléments et fournir une protection dans plusieurs situations. Nous avons du calfeutrage tout usage qui peut être utilisé dans plusieurs situations et nous avons aussi des produits comme des calfeutrages pare-feu qui scellent les espaces entre les coupes-feu. Que vous calfeutriez un mur de gypse, de verre ou de métal, nous avons le produit idéal pour tous les travaux. Feuilletez notre gamme de produits aujourd'hui.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

120 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • REPARATION BETON GRIS 8,4OZ
  • N° article MMMDP600SL8.4OZ-GY
  • N° de modèle du manufacturier DP600SL8.4OZ-GY
  • 3M Concrete Repair DP-600 is a self-leveling, gray, rapid setting two-component polyurethane. It is packaged as 1:1 ratio liquids in a duo-pak 8.4 ounce cartridge. Hardens in as little as 5 minutes.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DOW CORNING
  • CALFEUTRANT RESIST CHAL 3OZ/90ML
  • N° article DOW736RD90ML
  • N° de modèle du manufacturier 736RD90ML
  • Heat resistant sealant, 736 seals and bonds applications exposed to temperatures as high as 600 degrees F. May be used in applications with continuous exposure to 500 degrees F and intermittent exposure to 600 degrees F.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • GROTE
  • TUBE DE GRAISSE P/SCELLANT ELECTRI
  • N° article GRO99580
  • N° de modèle du manufacturier 99580
  • Electrical sealant is a special dialectic silicone compound that seals out moisture, salt and corrosives from plug-ins and other fittings.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 3069
  • DAP
  • SCELLANT SILICONE TRANSPARENT
  • N° article DAP73473
  • N° de modèle du manufacturier 73473
  • DAP Silicone Sealant Rubber Sealant is an all-purpose, one component, acetoxy cure sealant ideal for indoor/outdoor use. It provides a watertight, flexible seal that won't crack, crumble or shrink. Once cured, it is unaffected by temperature extremes -40

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1563
  • DAP
  • SCELLENT ELASTOMERE DYNAFLEX BLANC
  • N° article DAP74084
  • N° de modèle du manufacturier 74084
  • Cured sealant is mold and mildew resistant. Waterproof and paintable. Low odor and easy water clean up. Provides a permanently flexible, crack-proof seal that is ideal for sealing out water and air leaks to improve the energy efficiency of a home.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1563
  • DAP
  • SCELLENT ELASTOMERE DYNAFLEX TRANSP
  • N° article DAP74120
  • N° de modèle du manufacturier 74120
  • Cured sealant is mold and mildew resistant. Waterproof and paintable. Low odor and easy water clean up. Provides a permanently flexible, crack-proof seal that is ideal for sealing out water and air leaks to improve the energy efficiency of a home.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1563
  • LOCTITE
  • MASTIC URETHANE 3370 NR 10.2 OZ LIQ.
  • N° article LCT39916
  • N° de modèle du manufacturier 39916
  • Single component, gun-grade caulk that bonds, seals and waterproofs up to 180 degree F. Outstanding adhesion properties to concrete, masonry, glass, plastics, wood, aluminum and most other metals.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1565
  • RUST-OLEUM
  • SCELLANT ANTI-FUITE VAPORISATEUR,
  • N° article RLM266784
  • N° de modèle du manufacturier 266784
  • Easy-to-use, rubberized protective utility coating. Provides a water-tight, flexible seal that prevents moisture penetration, rust and corrosion. Dries to a semi-smooth, firm finish that will not sag or drip, and can be top-coated with latex or alkyd based paints.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • DOW CORNING
  • SCELLEMENT ADHES DIV/SURF NOI 300ML
  • N° article DOW832BK300ML
  • N° de modèle du manufacturier 832BK300ML
  • 832 multi-surface adhesive/sealant is continuous from -65 to +300 degrees F: intermittent to 350 degrees F. One-part, non-slumping RTV paste: cures at room temperature on exposure to moisture in air to a tough, rubbery, solid. Black, 300 mL.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1566
  • DAP
  • SCELLANT SILICONE PLUS TRANSPARENT
  • N° article DAP73352
  • N° de modèle du manufacturier 73352
  • Low odor. ASTM C 920, CLASS 25, TYPE S, GRADE NS. Cured sealant is mildew resistant.DAP Silicone Plus premium silicone rubber sealant is a one-component neutral cure material that cures to a tough rubbery solid upon exposure to moisture in the air. It pro

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1563
Résultats par page :  16 | 32 | 48