Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Trousses d’outils à tapis et moquettes

Installer du tapis peut être une tâche facile avec les bons outils d'Acklands-Grainger. Que vous installiez du tapis à la maison ou à une échelle commerciale, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une grande variété d'ensembles d'outils pour tapis pour que le travail soit rapide, sans fatiguer les jointures. Vous trouverez des arrache-tapis, des coupeurs, des coupes-tapis des rubans d'acrylique double face, des rouleaux à tapis et plus encore.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

25 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • QEP
  • TIRE-TAPIS
  • N° article QEP10-10
  • N° de modèle du manufacturier 10-10
  • Unique design provides maximum pulling power. Serrated clamps provide firm carpet grip, great for removing carpet. Large comfortable handle. Die-cast aluminum.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
  • WESTWARD
  • ROULEAU COUT TAPIS,3-1/2PO,AC,LISSE
  • N° article WSW13A749
  • N° de modèle du manufacturier 13A749
  • Rugged steel frame. Solid plastic roller construction. Smooth wheel. Designed for use on any carpet.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
  • QEP
  • RUBAN TAPIS DOUBLE FACE 12/CAISSE
  • N° article QEP50-605-12
  • N° de modèle du manufacturier 50-605-12
  • 15 ft. double-sided carpet tape roll. For carpets without a tack strip. Quick bonding. No iron needed. Works indoors or outside.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
  • WESTWARD
  • RLEAUCOUT TAPIS,3-1/2,AC,DISQCROIX
  • N° article WSW13A748
  • N° de modèle du manufacturier 13A748
  • Steel construction. Star wheel. Comfortable handle. For pressing carpet backing into adhesive.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 320
  • QEP
  • COUTEAU TAPIS BOUCLE
  • N° article QEP10-152-3
  • N° de modèle du manufacturier 10-152-3
  • Cuts most loop pile carpet regardless of thickness. Unique two-blade design accommodates both left and right positions for cutting closer to the yarn edge. "Direct Contact" locking design keeps blades securely in place. Auto-adjustable throat opening for different carpet backs. Stainless steel.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 320
  • QEP
  • TAILLE-TAPIS
  • N° article QEP10-616-2
  • N° de modèle du manufacturier 10-616-2
  • Quickly trims carpet neatly at the wall and under toe kicks. Five position folding handle moves easily in hard to reach areas. Quick and positive vertical and horizontal adjustment. Anti-slip rubber handle and hardened stainless steel guide.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 320
  • QEP
  • RUBAN ANTIDERAPANT 2,5POX25PI
  • N° article QEP50-580
  • N° de modèle du manufacturier 50-580
  • Removable. Repositionable - will not damage floors. 2-1/2" roll. Holds rugs and mat sizes up to 4' x 6' in place on all floor surfaces, including carpet.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 320
  • QEP
  • RUBAN JOINTS TAPIS XTRA HEAT
  • N° article QEP50-240
  • N° de modèle du manufacturier 50-240
  • 22 yd roll 240XT heat bond tape. Designed for residential and commercial installations in light traffic areas. Low smoke and oderless. Environmentally safe hot melt adhesive.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
  • WESTWARD
  • TENDEUR TAPIS,ACIER,33 PO A 22 PI
  • N° article WSW13A752
  • N° de modèle du manufacturier 13A752
  • Steel construction. Adjusts from 33" to 22 ft. with included tubes. Includes: adjustable 14" transfer tube, head assembly, tail block assembly, carrying case and 4 tubing sections with spring clips.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
  • QEP
  • FER JOINTS DE LUXE TEFLON
  • N° article QEP10-282G2
  • N° de modèle du manufacturier 10-282G2
  • Streamlined, low profile design allows for easy carpet seaming. Even heat distribution for thorough melting. Heat shield. Non-stick coated for fast, easy clean-up. "Comb Profile" forms ridges in adhesive for stronger carpet seams. 3-way cord. Stay-cool handle and up-front thermostat.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
  • WESTWARD
  • PIN ARR-TAPIS,ALIN,SER-JNT DENTELE
  • N° article WSW13A745
  • N° de modèle du manufacturier 13A745
  • For pulling out old carpeting.High carbon steel with blue plastic grip construction. Large handle comfortable and powerful grip. Serrated clamps.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 319
Résultats par page :  16 | 32 | 48