Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Cintreuses

Que vous ayez besoin de cintreuses pour un contexte industriel ou pour un seul projet, Acklands-Grainger possède les bons outils. Choisissez parmi des cintreuses de tuyaux et de conduits électriques, de conduits à mains et de manches, de tuyaux hydrauliques et plus encore. Il est facile de trouver exactement ce que vous cherchez chez Acklands-Grainger avec notre outil pratique de recherche par catégorie de produit et marque.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

44 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GREENLEE
  • MACHINE A CINTRER CLASSIQUE 555
  • N° article GLE855GX
  • N° de modèle du manufacturier 855GX
  • Electric conduit bender for 1/2 to 2 inch EMT, IMC, Rigid and Rigid Aluminum. No shoe changes required.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1404
  • GREENLEE
  • CINTREUSE MEC P/CONDUIT RIGIDE IMT
  • N° article GLE1800
  • N° de modèle du manufacturier 1800
  • Ratchet action for increased leverage. Bypass the ratchet for fast, direct bending on smaller sizes. Heavy-duty welded construction for long, reliable service. Built-in bending degree indicator and easy to use bending charts for accurate, consistent bends

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1404
  • KLEIN TOOLS
  • CINTREUSE TUYAU A/POIGNEE 1/2EMT
  • N° article KLN56203
  • N° de modèle du manufacturier 56203
  • Aerohead conduit bender for 1/2 inch thinwall/EMT. High strength steel handle features a swaged end for inserting conduit to correct overbends. Wide foot pedal provides excellent stability. Orange colour handle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1405
  • KLEIN TOOLS
  • CINTREUSE TUY A/POIGN 1 EMT 3/4 IMC
  • N° article KLN56205
  • N° de modèle du manufacturier 56205
  • Aerohead conduit bender for 1 inch thinwall/EMT, 3/4 inch Rigid/IMC. High strength steel handle features a swaged end for inserting conduit to correct overbends. Wide foot pedal provides excellent stability. Orange colour handle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1405
  • KLEIN TOOLS
  • CINTREUSE TUY A/POIGN 3/4EMT 1/2IMC
  • N° article KLN56204
  • N° de modèle du manufacturier 56204
  • Aerohead conduit bender for 3/4 inch thinwall/EMT, 1/2 inch Rigid/IMC. High strength steel handle features a swaged end for inserting conduit to correct overbends. Wide foot pedal provides excellent stability. Orange colour handle.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1405
  • GREENLEE
  • CINTREUSE A MAIN 3/4 EMT
  • N° article GLE841A
  • N° de modèle du manufacturier 841A
  • Aluminum Head Hand Bender for Conduit. Size 3/4" EMT, 1/2" rigid, IMC.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1404
  • GREENLEE
  • CINTREUSE A MAIN 1 EMT
  • N° article GLE842A
  • N° de modèle du manufacturier 842A
  • Aluminum Head Hand Bender for Conduit. Size 1" EMT, 3/4" rigid, IMC.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1404
  • ENERPAC
  • CINTREUSE UN COUP,1/2PO-2PO
  • N° article ENPSTB101H
  • N° de modèle du manufacturier STB-101H
  • Accurately makes smooth, wrinkle-free bends up to 90 Degrees in 1/2 - 2" O.D. Schedule 40 - 160 rigid pipe. Incl: composite hand pump, 10 ton, 6" stroke cyl, 6 ft. 10,000 PSI hose, (6) bending shoes, (2) pivot shoes, (2) pivot pins, shoe lock pin, bendin

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2967
Résultats par page :  16 | 32 | 48