Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Levage automobile/équipement de garage

Une grande partie de l'entretien d'un ou de plusieurs véhicules comprend le levage de l'automobile et l'équipement de garage. Il y a plusieurs fournitures qui sont nécessaires pour qu'un garage puisse fonctionner de manière simple et efficace. Acklands-Grainger a la bonne solution pour chaque projet et chaque type de garage. Que ce soit pour un usage domestique ou pour une utilisation dans un cadre professionnel, trouvez les fournitures dont vous avez besoin chez Grainger. Choisissez parmi une grande collection d'outils automobiles, y compris des combinaisons de nettoyants et de solvants, des systèmes pour lever un véhicule, des stations de lavage pour vos pièces et plus encore.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

243 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • BIO-CIRCLE L/20L
  • N° article WLT55A007
  • N° de modèle du manufacturier 55A007
  • Bio-circle system is composed of the new versatile BR100 industrial parts cleaning machine and the advanced Bio-Circle L water-based cleaning solution. Consistent high level of cleanliness, no disposal problems, non-flammable and non-toxic. 20L pail.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2904
  • LPS
  • DEGR. A L ORANGE PRESOLVE 425G AE
  • N° article LPSC01420
  • N° de modèle du manufacturier C01420
  • Presolve cleaner/degreaser features 1,1,1 replacement alternative, natural-based solvent and is all organic, contains no CFCs or chlorinated, controlled evaporation and is safe on all metals and most plastics, 425 grams.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1608
  • TOUGH GUY
  • NETTOYANT DEGRAISSANT SEAU 20L
  • N° article XDC9500-20L
  • N° de modèle du manufacturier 9500-20L
  • Ostrem 20 L pail of a heavy-duty versatile water soluble cleaner degreaser designed for use in pressure wash equipment.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2970
  • CRC
  • NETTOYANT CONTACT AEROSOL 335G
  • N° article CRC72130
  • N° de modèle du manufacturier 72130
  • QD contact cleaner. 312 g aerosol. Quick drying. Leaves no residue. Safe on plastics. Removes soil and dust from electrical components.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1606
  • CRC
  • DEGRAISSEUR NATUREL AEROSOL454G
  • N° article CRC73170
  • N° de modèle du manufacturier 73170
  • Removes grease, oil and lubricants. Evaporates quickly and leaves no residue. Pleasant citrus odour. Biodegradable. Apps: air tools, mechanical brakes, clutches, chains, wire rope, motors, dies molds, parts, bearings, generators and compressors.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1609
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • SC 400 VAPORISAT/500ML
  • N° article WLT53G513
  • N° de modèle du manufacturier 53G513
  • Bio clean solvent base high performance natural cleaner/degreaser is a water-soluble formula and easy to rinse. Biodegradable as per OECD 301D. Non-toxic and non-corrosive. Contains a high concentration of d-Limonene, 500 mL aerosol.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • LPS
  • NETT. POUR FREINS TRIFREE 425G AERO
  • N° article LPSC03620
  • N° de modèle du manufacturier C03620
  • Trifree heavy-duty brake cleaner instantly removes brake fluid, grease, oil and other contaminants on contact. Compliant to California VOC regulations, improves brake performance, helps stop disc brake squeal, fast evaporation and non-conductive.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • SPRAY NINE
  • NETTOYANT/DEGRS INDUSTRIEL946ML
  • N° article BRGC13532
  • N° de modèle du manufacturier C13532
  • Professional strength, versatile and biodegradable formula that is ready-to-use. Cuts through grease, grime, adhesives, lubricants, ink, carbon based soils and light rust.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1613
  • LPS
  • DEGRAISSANT ZEROTRI 425G AEROSOL
  • N° article LPSC03520
  • N° de modèle du manufacturier C03520
  • Zerotri cleaner/degreaser is a fast penetrating and evaporating cleaner alternative to CFCs. Features no rinsing/residue, safe on metal, plastic, rubber, paint, fabric, and glass surfaces. Low toxicity/odor, inverta spray valve, and is non-conductive, 425 g.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1607
  • LPS
  • DEGR. A L ORANGE PRESOLVE 591ML
  • N° article LPSC01422
  • N° de modèle du manufacturier C01422
  • Presolve cleaner/degreaser in a non-aerosol trigger spray bottle is a natural based solvent. Contains no CFC's and is safe on all metals and most plastics. 624 grams.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1608
  • LPS
  • SOLVANT DEGRAISSANT EFX 425G AERO
  • N° article LPSC01820
  • N° de modèle du manufacturier C01820
  • Instant degreasing action. Quickly removes grease and oil. Power blast spray. Does not contain chlorinated solvents. Fast evaporating. Safe to use on most surfaces. Ideal for cleaning metals and most plastics. Non-chlorinated.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1608
  • FALCON
  • POUSSIEREUSE AIR COMPRIME 283G
  • N° article FCNDPSXLCN
  • N° de modèle du manufacturier DPSXLCN
  • Dust-Off(R) 10 oz. Aerosol. Ideal for basic use, delivers dust-removing power suitable for workstations, labs, repair benches, on-location photography. Contains a bitterant. 100% ozone safe.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1611
  • TOUGH GUY
  • ACIDE REMORQUE ALUMINIUM SEAU 20L
  • N° article XDC8000-20L
  • N° de modèle du manufacturier 8000-20L
  • A concentrated aluminum cleaner that contains a powerful blend of inorganic acids, wetting and penetrating agents. This product will remove oxidation from aluminum trailers or other exterior unpainted aluminum surfaces. It may be applied by spray or brush

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2969
  • TOUGH GUY
  • NETTOYANT DEGRAISSANT BARIL 205L
  • N° article XDC9500-205L
  • N° de modèle du manufacturier 9500-205L
  • Ostrem 205 L drum of a heavy-duty versatile water soluble cleaner degreaser designed for use in pressure wash equipment.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 2970
Résultats par page :  16 | 32 | 48