Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Diagnostic et inspection automobile

Prendre soin d'une flotte d'automobiles est un exploit en lui-même, toutefois, avec les fournitures de diagnostic et d'inspection de véhicule d'Acklands-Grainger, votre travail est plus facile. Acklands-Grainger possède un assortiment d'outils conçus pour aider l'inspection et la réparation de véhicule. Avec la gamme de trousses d'essai d'Acklands-Grainger, de testeurs de pressions, de systèmes de testage automatiques et de lumière de minutage digitale, l'entretien des véhicules est simple et administrable. Le stock de stéthoscopes et d'outils de diagnostics de mécanique d'Acklands permet l'inspection de problèmes potentiels dans la flotte de véhicule. Gardez votre flotte en bonne condition avec les outils d'inspection et de diagnostics d'Acklands-Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

52 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • DENSIMETRE POUR ANTIGEL
  • N° article WSWA22
  • N° de modèle du manufacturier A22
  • Tests ethylene glycol solutions with radiator hot or cold. Two scale show Freezing Point of Radiator Solution and Boiling Point of Summer Coolant. Helps prevent radiators from freezing up and boiling over.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TRUCKERS
  • INSP. PREALABLE, 5 1/2 X 8 1/2 PO
  • N° article TKR712
  • N° de modèle du manufacturier 712
  • Drivers pre-trip inspection report. Contains 31 duplicate carbonless form sets. Includes all required inspection checks that a driver must fill out prior to daily operation.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3182
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • ANTIGEL TESTEUR PROFESSIONNEL
  • N° article WSW1DXL7
  • N° de modèle du manufacturier 1DXL7
  • Test all permanent ethylene glycol anti-freeze solutions to determine the degree of coolant protection. The tester has separate scales to show freezing point and boiling point.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3196
  • OTC
  • TROUSSE JAUGE DE LUXE DIG.PRESS.
  • N° article OTC3492
  • N° de modèle du manufacturier 3492
  • Combines the functions of vacuum, oil pressure, hydraulic system pressure, fuel pressure, transmission pressure compression, and air conditioning in one.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2942
  • OTC
  • COMMUTATEUR DEMARRAGE A DISTANCE
  • N° article OTC3650
  • N° de modèle du manufacturier 3650
  • Allows one person to start and crank engine under the hood or from either side of the vehicle. Hot circuit indicator, red ready light glows when starter switch is connected to a hot circuit: light goes off when switch is depressed. Five feet, 12 gauge oil

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2942
  • OTC
  • TRANSDUCER DPG 500PS
  • N° article OTC3491-01
  • N° de modèle du manufacturier 3491-01
  • Combines the functions of vacuum, oil pressure, hydraulic system pressure, fuel pressure, transmission pressure compression, and air conditioning in one.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2942
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TYP DISQ P/TESTR ANTIGEL
  • N° article WSW1DXL6
  • N° de modèle du manufacturier 1DXL6
  • Test all permanent ethylene glycol antifreeze solutions. Tester has a number of floating discs that measures and indicates the degree of coolant protection. Tests both hot and cold coolant. Scales in celcius and fahrenheit.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3196
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • OTC
  • TR E -U 2011 DE LUXE+OUTIL
  • N° article OTC3874TPR
  • N° de modèle du manufacturier 3874TPR
  • Genisys EVO system 4.0 featuring Code-Assist with OBD II smart cable, Automated System Test, USA 2009 domestic software with pathfinder, Repair-Trac, Fast Fixes, InfoTech software, manuals, adapters, domestic OBD vehicle cables smart cards, and carrying case. USA Asian OBDI cables not included.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2942
  • OTC
  • LAMPE STROBOSCOP,NUMERIQUE
  • N° article OTC3367
  • N° de modèle du manufacturier 3367
  • Professional timing light has advanced features with a bright LED screen and mode indicator lights. All metal inductive pickup.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2943
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TESTEUR ANTIGEL (TYPE DISQUE)
  • N° article WSWA31
  • N° de modèle du manufacturier A31
  • Tests general automotive antifreezes that are ethylene glycol based, tests hot and cold. Protection is measured by the number of disks floating within the sample.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • TYP VERRE P/TESTR ANTIGEL
  • N° article WSW1DXL8
  • N° de modèle du manufacturier 1DXL8
  • Includes a built-in thermometer, complete with acid proof scale. Used to test all ethlyene glycol permanent solutions in order to determine the degree of coolant protection. It comes with an extra-long tip for greater reach to draw solution. Temperature compensating glass.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3196
  • LINCOLN
  • MANOMETRE A VIDE/TESTEUR POMPE CARB
  • N° article LNCMV5511
  • N° de modèle du manufacturier MV5511
  • Vacuum gauge/fuel pump tester performs pressure and vacuum test on fuel pumps, both mechanical and electrical. The vacuum gauge can also diagnose a wide variety of engine problems.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • TRUCKERS
  • RECHARGE POUR INSP. PREALABLE, 5 1/
  • N° article TKR714
  • N° de modèle du manufacturier 714
  • Drivers pre-trip inspection report refills. Contains 31 duplicate carbonless form sets. For use with Truckers 6-ring binder item no. TKR514.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 3182
Résultats par page :  16 | 32 | 48