Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Traitement de l'air

Acklands-Grainger possède une grande sélection de CVCA et d'équipement de traitement de l'air. Que vous ayez besoin d'enlever des contaminants dans l'air comme des vapeurs dangereuses ou d'enlever ou d'introduire de l'humidité, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une vaste sélection d'accessoires de purificateurs d'air, humidificateurs, de déshumidificateurs commerciaux et industriels, de dépoussiéreurs industriels, de déshumidificateurs résidentiels et de bureau et plus encore. Peu importe votre besoin à la maison, au bureau ou au travail, vous trouverez ce qu'il vous faut chez Acklands-Grainger.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

48 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DRI-EAZ
  • DEPOUSSIEREUR EPURATEUR HEPA 500
  • N° article DRIF284
  • N° de modèle du manufacturier F284
  • Portable Air Scrubber, Negative Air Machine, Number of Speed Variable, Air Flow 250-500 CFM, MERV 16, Filter Efficiency 99.97%, Filter Rating 0.3 Microns, Sound Level dBA 63, Voltage 115, 60 Hz, 3 Phase, 3 Amps AC, 360 Watts, Height 24 1/2 In, Width 26 1/

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1483
  • DAYTON
  • DESHUMIDIFICATEUR COMMERCIAL, CAPAC
  • N° article GGE5EAJ4
  • N° de modèle du manufacturier 5EAJ4
  • Dehumidifier, Commercial/Light Industrial, Capacity 116 Pints 24 Hours, Voltage 115, 60 Hz, 7.3 Amps, Humidity Range 10 to 95% RH, Ambient Temp. Range 4 to 35C, 1 Fan Speed, Bucket Capacity 9 pt, Height 23 5/16 In, Width 12 11/16 In, Depth 17 7/8 In, Cabi

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • DRI-EAZ
  • DESHUMIDIFICATEUR REFRIGERANT
  • N° article DRIF203A
  • N° de modèle du manufacturier F203A
  • Heavy Duty Dehumidifier, Industrial, Capacity 132 Pints 24 Hours, Voltage 115, 60 Hz, 6.4 Amps, Humidity Range 44-99% RH, Ambient Temp Range 33-100, 1 Fan Speed, Height 32 In, Width 20 In, Depth 19 1/2 In, Polyethylene Rotomolded Cabinet Material, Bule Co

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1482
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • DAYTON
  • DESHUMIDIFICATEUR,50 CHP,115V,60 HZ
  • N° article GGE39K870
  • N° de modèle du manufacturier 39K870
    PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • DAYTON
  • DESHUMIDIFICATEUR COMMERCIAL, CAPAC
  • N° article GGE5EAJ5
  • N° de modèle du manufacturier 5EAJ5
  • Dehumidifier, Industrial, Capacity 137 Pints 24 Hours, Voltage 115, 60 Hz, 7 Amps, Humidity Range 10 to 95% RH, Ambient Temp. Range 4 to 35C, 1 Fan Speed, Bucket Capacity 9 pt, Height 35 In, Width 16 In, Depth 15 7/16 In, Cabinet Material Steel, Color Gra

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • DAYTON
  • PURIFICATEUR AIR TABLE (TROUSSE)
  • N° article GGE2HPB9
  • N° de modèle du manufacturier 2HPB9
  • Portable table top air cleaner, Hepa and carbon filter with a 99.7 percent efficiency. Comes with 6 ft. cord, 3-speed fan.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1483
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • DAYTON
  • DESHUMIDIFICATEUR,30 CHP,115V,60 HZ
  • N° article GGE39K869
  • N° de modèle du manufacturier 39K869
    PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • DAYTON
  • EXTRACTEUR DE VAPEURS DE SOUDURE, 1
  • N° article GGS2HNT3
  • N° de modèle du manufacturier 2HNT3
  • 4-stage filtration protects the HEPA filter from heavy particles and increases filter life. Designed to capture airborne particles, such as dust, smoke, welding fumes, solder fumes, and sanding or grinding particles from industrial processes. Can be used in oil mist applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 745
  • DAYTON
  • DESHUMIDIFICATEUR COMMERCIAL, CAPAC
  • N° article GGE5EAJ3
  • N° de modèle du manufacturier 5EAJ3
  • Dehumidifier, Industrial, Capacity 160 Pints 24 Hours, Voltage 115, 60 Hz, 6.9 Amps, Humiditiy Range 10 to 95% RH, Ambient Temp. Range 4 to 35C, 1 Fan Speed, Height 35 In, Width 16 In, Depth 15 7/16 In, Cabinet Material Steel, Color Gray/Black, Power Cord

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DAYTON
  • DESHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL, 126 P
  • N° article GGE5KNZ5
  • N° de modèle du manufacturier 5KNZ5
  • Dehumidifier, Industrial, Cap. 24 Hours at 60 % RH 60 pt., Cap. 24 Hours at 90 % RH 125 pt., Voltage 115, 60 Hz, 7 Amps, Ambient Temp. Range 35 to 100 Deg. F, H 37-7/16 In, Width 23-1/8 In, D 17-15/16 In, Incl. Handle, Power Cord Storage, 10 In Non-Markin

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • DAYTON
  • EXTRACTEUR DE VAPEURS DE SOUDURE, 2
  • N° article GGS2HNT7
  • N° de modèle du manufacturier 2HNT7
  • 5-stage filtration protects the HEPA filter from heavy particles and increases filter life. Designed to capture airborne particles, such as dust, smoke, welding fumes, solder fumes, and sanding or grinding particles from industrial processes. Can be used in oil mist applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 745
Résultats par page :  16 | 32 | 48