Groupe (colliers de serrage)
Type de bride
Diamètre de bride min.
Diamètre de bride max.
n° SAE
Largeur de bande du collier de serrage
Matériau de bande du collier de serrage
Matériau de boîtier du collier de serrage

Pinces à vis sans fin

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

717 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TRIDON
  • COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 2-1/16 À 12-¼ PO, ACIER INOXYDABLE
  • N° article TRIHAS188
  • N° de modèle du manufacturier M620188106
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de 12 ¼ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 2 1/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2386
  • TRIDON
  • COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 4-½ À 6-½ PO, ACIER INOXYDABLE
  • N° article TRIHAS96
  • N° de modèle du manufacturier 620096706
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de 6 ½ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 4 ½ po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2386
  • TRIDON
  • COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11/16 À 1-½ PO, ACIER INOXYDABLE
  • N° article TRIHAS16
  • N° de modèle du manufacturier 620016706
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de 1 ½ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 11/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2386