!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Application
Matériau de lame
Fonctionnement de lame
Couleur de manche/poignée

Couteaux utilitaires

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

164 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OLFA
  • COUTEAU UTILITAIRE,MOD. BLC,6 LAMES SÉCABLES,4.13 X 0.94 PO,0.28PO ÉPAIS.,POLYPR/AC INOX
  • N° article OLFCTN1
  • N° de modèle du manufacturier CTN-1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce couteau utilitaire mesure 4,13 pouce de longueur x 0,96 pouce de largeur et a une épaisseur de 0,28 po. Il est doté d'un manche en polypropylène blanc et de six lames sécables en acier inoxydable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 472
  • RICHARD
  • COUTEAU À LAME RÉCTRACTABLE P/PLANCHER,JNE/VERT,7½ X 2½ PO,1.25POÉPAIS.,POLYPR/CHROME VANADIUM
  • N° article RCHC1
  • N° de modèle du manufacturier C1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Couteau utilitaire p/ plancher à longue pointe, jaune et vert, de 7 ½ pouce LO x 2 ½ pouce LA et 1,25 d'épaisseur. Manche en polypropylène et lame traitée thermiquement au chrome vanadium. Lame de 2 ½ pouce LO et 0,075 pouce d'épaisseur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 476
  • MILWAUKEE
  • COUTEAU VERROUILLABLE,PLIABLE,TROU LNGE,RGE,7.25 X 0.75 PO,1.25 PO ÉPAISSEUR,ACIER INOXYDABLE/NYLON
  • N° article MTL48-22-1940
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-1940
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce couteau de poche Lockback est doté d'une lame en acier inoxydable pour un bord tranchant et durable. La conception verrouillable verrouille en toute sécurité la lame ouverte pour les coupes difficiles et une utilisation intensive. Un clip de ceinture en fil de fer réversible permet de multiples options de transport sur une ceinture ou dans une poche sans effilocher le tissu. Un trou de lanière intégré permet une attache facile. Il mesure 7,25 po l x 0,75 po l et 1,25 po h.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OLFA
  • COUTEAU UTILITAIRE,GRIS,LAME 18MM,6.69 X 1.57 PO,0.94 PO ÉPAISSEUR,CAOUTCHC/ACIER INOXYDABLE
  • N° article OLFNL-AL
  • N° de modèle du manufacturier NL-AL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce couteau utilitaire gris et noir mesure 6,69 pouce de longueur x 1,57 pouce de largeur et a une épaisseur de 0,94 pouce. Il est doté d'une poignée coussinée en caoutchouc et d'une lame en acier inoxydable robuste ultra-tranchante de 18 mm. Doté d'un mécanisme de blocage de lame automatique, il est conçu pour couper les tapis, le lino, les cloisons sèches et les bardeaux de toiture.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 478
  • OLFA
  • COUTEAU UTILITAIRE,JNE,LAME 9MM,5.14 X 0.41 PO,0.63 PO ÉPAISSEUR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE
  • N° article OLFA
  • N° de modèle du manufacturier A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce couteau utilitaire jaune mesure 5,14 pouce de longueur x 0,41 pouce de largeur et a une épaisseur de 0,63 po. Il est doté d'un manche en plastique ABS et d'une lame en acier inoxydable standard de 9 mm. Il possède un verrou coulissant positif, d'une poignée moulée et d'un clip de poche.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 472
Résultats par page :  16 | 32 | 48