À utiliser avec
Capacité de flèche
Finition
Hauteur
Caractéristiques
Comprend
Diamètre
Longueur de la garantie du fabricant

Accessoires de remorquage

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

172 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BUYERS PRODUCTS
  • GAINE DE POTELET,DROIT / À SOUDER,3 X 1 1/2 X 3 PO,FINI UNI,AC AU CARBONE 14 CAL.
  • N° article BUYB2373J
  • N° de modèle du manufacturier B2373J
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette gaine de potelet droite à souder est conçue pour sécuriser les assemblages de parois du plateau-ridelles sur le côté droit d'un plateau ou d'une remorque à ridelles. La gaine de potelet mesure 3 x 1 1/2 x 3 pouces et son épaisseur est de 1/4 de pouce. Les ridelles en deux parties sont construits en acier au carbone de calibre 14 et ont des renforts soudés. La gaine de potelet a une finition unie et peut être peinte pour correspondre à un véhicule ou à un plateau-ridelles.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUYERS PRODUCTS
  • ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE,CAMIONS/REMORQUES,1 AN DE GARANTIE,1¼ PO,2.52 X 7.00 PO,0.50 PO,ACIER
  • N° article BUYBTL030B2
  • N° de modèle du manufacturier BTL030B2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble charnière comprend un crochet, un support, un axe de chape et une goupille fendue. Il a une garantie d'un an et des bases forgées en acier, ce qui leur confère une résistance et une ductilité accrues. Il est destiné à être utilisé avec un poteau de hayon mesurant 1 ¼ po. Le support mesure 2,52 x 7,00 po et son diamètre de broche mesure 0,50 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUYERS PRODUCTS
  • LATTE CARROSSERIE,P/ CAMIONS À CORPS PLAT-RIDELLE,FINI UNI,47 1/4 X 6 1/2 PO,AC AU CARBONE 16 CAL.
  • N° article BUYLS166548
  • N° de modèle du manufacturier LS166548
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Conçue pour les camions à plateau-ridelles, cette latte de carrosserie de 47 1/4 x 6 1/2 pouces est fabriquée en acier au carbone durable et son calibre est de 16. Les bords longs sont roulés et les coins sont arrondis pour une installation plus facile. Ce produit a une finition unie.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUYERS PRODUCTS
  • ATTELAGE BLE HAUT-BAS,9.5 X 3 X 4 PO,CHROMÉ
  • N° article BUY1803011
  • N° de modèle du manufacturier 1803011
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet attelage à boule haut-bas mesure 9.5 x 3 x 4 pouces. Il est chromé et est parfait pour une utilisation avec des tubes récepteurs de deux pouces. Cet attelage s'adapte à un diamètre de boule d'un pouce et à une taille de tige de deux pouces. Il est livré avec une garantie constructeur d'un an.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • B. ERICKSON
  • SGL TREUIL,A/ CHAINE/CROCHET,15,000 LB RÉST RUPT/5,000 LB CMU,JAUNE,30 PI X 4 PO,POLYESTER/AC
  • N° article ESN58902
  • N° de modèle du manufacturier 58902
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de treuil jaune avec une chaîne et un crochet a une résistance à la rupture de 15 000 livres et une limite de charge de travail de 5 000 livres. La sangle en polyester mesure 30 pieds x 4 pouces. Elle est dotée d'une chaîne de 18 pouces de grade 70 qui mesure 3.6 x 3.75 pouces. Le crochet de chaîne mesure 3.6 x 2.6 pouces et a une ouverture de 0.5 pouce. Un anneau en V est également inclus. Le matériel a une finition chromatée jaune.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • DYNALINE
  • ANNEAU EN D,DIAMÈTRE FIL 1/8 PO/DIAMÈTRE BASE 1 1/8 PO/DIAMÈTRE COURONNE⅞ PO,ZINGUÉ CLAIR,ACIER
  • N° article DYL66174
  • N° de modèle du manufacturier 66174
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet anneau en D a un diamètre de fil de 1/8 pouce , un diamètre de base de 1 1/8 pouce et un diamètre de couronne de 7/8 pouce. L'anneau est en acier formé et a une finition zinguée transparente.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 744
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • BUYERS PRODUCTS
  • SUPORT BOUL,SERVIC INTENS,RCPTEUR 2 PO/DIAM 1¼ PO,CHUTE 6 PO,17 000 LB MGTW,NOIR,9 3/8 PO L,ACIER
  • N° article BUY1803059
  • N° de modèle du manufacturier 1803059
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce support de boule robuste et solide s'adapte aux tubes récepteurs de 2poet accepte des boules de remorquage de diamètre de tige de 1 ¼po. Le support a une chute max de 6poet une portance max de 4 ¾po. Le poids brut max de la remorque est de 17 000 lbs et la charge verticale max est de 1 700 lbs. Le tube de montage a une longueur de 9 3/8po. Fabriqué avec une seule pièce d'acier forgé solide et a une finition enduite de poudre noire résistante à la corrosion.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUYERS PRODUCTS
  • SUPPORT DE BOULE,RÉCEPTEUR 1¼ PO/ BILLE¾ PO DIAMÈTRE,CHUTE 4 PO,3500 LB MGTW,NOIR,7 PO L,ACIER
  • N° article BUY1803110
  • N° de modèle du manufacturier 1803110
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce support de boule solide s'adapte aux tubes récepteurs de 1 ¼" et peut être utilisé avec des boules de remorquage de ¾ de diamètre de tige. Le support a une chute maximale de quatre pouce et une levée maximale de 3 ½ po. Le poids brut maximal de la remorque est de 3 500 livres et la charge verticale maximale est de 300 livres. Le tube de montage a une longueur de sept PO. Ce support est fabriqué en acier massif et a une finition enduite de poudre noire résistante à la corrosion.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNALINE
  • RÉC DE PARE-CHOCS MCHPD,BROCHES ET AGRAFES,FINI NR,2 PO,14 PO,ÉMAIL
  • N° article DYL11784
  • N° de modèle du manufacturier 11784
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marchepied de pare-chocs a une taille de tige de deux pouces et une longueur de 14 pouces. Il comprend des goupilles et des clips et a une finition peinte en émail noir. Il est parfait pour une utilisation sur des remorques avec différentes hauteurs d'attelage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 745
  • GROTE
  • CONN RMRQ,ML,EXT LBR,TÊTE PLATE,4 PÔLES,BLANC/JAUNE/BRN/VERT,CALBR 16/L 6 PO,FIL PVC
  • N° article GRO82-1032
  • N° de modèle du manufacturier 82-1032
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de remorque moulé mâle à quatre pôles à extrémité libre a une tête plate moulée résistante aux intempéries. Fabriqué avec du fil de PVC, ce connecteur de six pouces de long et de calibre 16 a une température de fonctionnement de 105 °C. Les couleurs des fils sont blanc, jaune, brun et vert.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 744