!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Genre
Style
Type de manche
Matériau
Coupe
Style de collet
Type de fermeture
Nb de poches externes
Couleur
Taille
Taille

Chemises de travail

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

739 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BIG BILL
  • CHEMISE TRAV FEMME,BOUTONNIÈRE,2 PCH,BL MAR,TLE G,6 OZ,PL/COT
  • N° article CTI177LGE-NY
  • N° de modèle du manufacturier 177-LR-NAY
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Découvrez le confort et la protection offerts tout au long de la journée par cette chemise de travail à manches longues, boutonnée et dotée d'un poignet surpiqué d'une seule pièce. Cette chemise est fabriquée en tissu sergé de six onces composé de coton respirant et de poly résistant. Une paire de poches avant complète la chemise en bleu marine. Cette chemise est disponible en gr.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STANFIELD'S LIMITED
  • T-SHIRT À COL ROND P/ TENUE SÉC P/HOMME,BLC,TLE GRAND,50/50 COT/POLY,29 X 42-44 PO
  • N° article NVT6742-010L
  • N° de modèle du manufacturier 6742-010-L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette chemise blche à col ras du cou p/homme est composée de 50 % de coton et de 50 % de poly. Elle est de gr, mesure 32 1/2po long et convient à tr ptrn 50 à 52posSs. Chaque paquet contient 2 pièces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande