Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Nb de patients
Harnais inclus
HP
Coupleurs
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

Pompes pour appareils respiratoires à adduction d'air

36 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • SCOTT
  • TUYAU 100PI/RACCORD HANSEN
  • N° article SCT30010-100
  • N° de modèle du manufacturier 30010-100
  • Supply hose for use with Ska-Pak(R), Ska-Pak Plus(TM), and E-Z Airline(TM) respirators. Air hose OEM 100 feet with Hansen fittings.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2560
  • NORTH
  • POMPE AIR AMBI MOBILE A/FLTR HP 3/4
  • N° article NON86610
  • N° de modèle du manufacturier 86610
  • Portable ambient air pump, capacity 10 CFM, 3/4 Horsepower. Maximum Hoods: 1, Maximum Respirators: 2, Maximum Number of Users:2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • SURVIVAIR
  • COUVRE-LENTILLE P/CAGOULE4000 50/PQ
  • N° article SVR14900415
  • N° de modèle du manufacturier 14900415
  • Clear cover lens, for W4K series continous flow, supplied air hood assemblies. 50/pk.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NORTH
  • ENSEMBLE POMPE AIR AMBIANT
  • N° article NONAPPA
  • N° de modèle du manufacturier APPA
  • Package with Full Face Mask Includes: 86610 Portable Ambient Air Pump, 7600 Tight Fitting Full Facepiece, CF2007 Continuous Flow Adapter Kit, 998050 50' 1/2" I.D. Air Hose Assembly, and 88800H 1/2" I.D. Hansen Quick Connect Assembly.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • ALLEGRO
  • SYSTEME 1-WORKER DE LP D ECRAN D AI
  • N° article ALO9245-01
  • N° de modèle du manufacturier 9245-01
  • Perfect for use in grinding, chipping and spray painting. Includes one or two shields. 3/4 HP or 1-1/2 HP ambient air pump. 50 ft breathing airline hose.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2557
  • VORTEMP
  • RESPIR, TUYAU DAIR HP 100 3/8
  • N° article MMMW9445-100
  • N° de modèle du manufacturier W9445-100

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BULLARD
  • ASSE DE MASQUE EDP16TE POUR POMPE D
  • N° article BUL88VXSYS16TE
  • N° de modèle du manufacturier 88VXSYS16TE
  • Free-Air(R) Pump Systems for Abrasive Blasting. Respiratory assembly with EDP16TE FreeAir(R) pump.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • NORTH
  • ENSEMBLE POMPE AIR AMBIANT
  • N° article NONAPPB
  • N° de modèle du manufacturier APPB
  • Ambient air pump package with Hood Assembly Includes: 86610 Portable Air Pump, PA131 Primair Series loose fitting hood, 998050 50' 1/2" I.D. Air Hose Assembly, and 88800 H 1/2" I.D. Hansen Quick Connect Assembly.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • ALLEGRO
  • SYSTEME SAR PROTECT SOUDURE 2 TRAV
  • N° article ALO9246-02
  • N° de modèle du manufacturier 9246-02
  • Welding shield system, 2 worker, 1-1/2 HP, 115 V, 16 amps, 0-20 CFM, hose inside dia. 3/8 in, hose length 50 ft, max. press. 15 PSI. Welding helmet offers both low and high press continuous flow prot., pump is portable and lightwt. Meets/exceeds welding h

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2557
  • SURVIVAIR
  • TUYAU ASSEMBLAGE 50PI D.I.3/8PO
  • N° article SVR14900186
  • N° de modèle du manufacturier 14900186
  • 50 ft. air supply hose (3/8 inch ID) with Schrader fittings.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2559
  • NORTH
  • POMPE AIR AMBIANTE 1-1/2HP
  • N° article NON86630
  • N° de modèle du manufacturier 86630
  • Portable ambient air pump, capacity 20 CFM, 1-1/2 Horsepower. Maximum Hoods: 2, Maximum Respirators: 3, Maximum Number of Users: 3.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • BULLARD
  • LENTILLES EXTERNES 50/PQT
  • N° article BULB771020
  • N° de modèle du manufacturier B771020
  • Free-Air(R) Pump Systems for Abrasive Blasting. Outer lenses, 1 pack of 50.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • BULLARD
  • TUBE DE RESPIRATION DEBIT CONSTANT
  • N° article BULEVX30
  • N° de modèle du manufacturier EVX30
  • Free-Air(R) Pump Systems for Abrasive Blasting. Breathing tube assembly for compressor.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2558
  • SCOTT
  • TUYAU 6PI/RACCORD HANSEN
  • N° article SCT30010-006
  • N° de modèle du manufacturier 30010-006
  • Supply hose for use with Ska-Pak(R), Ska-Pak Plus(TM), and E-Z Airline(TM) respirators. Air hose OEM 6 feet with Hansen fittings.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2560
  • SURVIVAIR
  • CAGOULE A/2BAV CAS CLIQU TUYAU RESP
  • N° article SVR14510025
  • N° de modèle du manufacturier 14510025
  • Complete Tyvek(R) hood assembly with double bib, polyester lens, ratchet headgear, heavy-duty breathing hose and schrader fitting. Airflow directed over wearer's head and across lens provides wearer comfort by not drying out wearer's eyes and sinus.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2559
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande