Taille de raccord
Type de connexion du raccord de tuyau
Matériau de raccord
Taille de module du tuyau
Pour D.I. de tuyau
Taille de cannelure
Taille de tuyau compatible

Raccords cannelés pour tuyaux de vapeur

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

20 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BUCHANAN
  • BAGUE CENTRAGE STANDARD, DIA EXT¾ PO, VITON
  • N° article CLKGJF150DP
  • N° de modèle du manufacturier GJF150DP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bague de centrage standard a un diamètre extérieur de 3/4 po et un diamètre de bride de 1-3/16 po et peut être utilisée dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en Viton et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 16.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • BAGUE CENTRAGE A/ CRÉPINE, DIA EXT 1 PO, VITON
  • N° article CLKMSP050F100M
  • N° de modèle du manufacturier MSP050F100M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bague de centrage a un diamètre extérieur d’un pouce et un diamètre de bride de 1-37/64 po et peut être utilisée dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en Viton et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 25.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • RACC,STYLE BOSS
  • N° article GGS3LZ76
  • N° de modèle du manufacturier 3LZ76
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • BAGUE CENTRAGE A/ CRÉPINE, DIA EXT 2 PO, VITON
  • N° article CLKMSP038F100M
  • N° de modèle du manufacturier MSP038F100M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bague de centrage a un diamètre extérieur de deux pouces et un diamètre de bride de 2 61/64 po et peut être utilisée dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en Viton et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 50.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • RACC,STYLE BOSS
  • N° article GGS3LZ77
  • N° de modèle du manufacturier 3LZ77
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • ASSEMBLAGE DE TUYAU DE GAZ, 2 PI, DIA INT 3/8 PO, 350 LB/PO2
  • N° article CLKMSP100F100M
  • N° de modèle du manufacturier MSP100F100M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet assemblage de tuyau de gaz a un diamètre intérieur de 3/8 pouces et un couvercle en caoutchouc. Sa température d'utilisation est de -40 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 350 lb/po2. Ce tuyau de deux pieds est renforcé par un fil d'acier inoxydable tressé. Les tuyaux de gaz permettent l'écoulement du gaz pour alimenter les chauffages à gaz portables.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • RACC,STYLE BOSS
  • N° article GGS3LZ75
  • N° de modèle du manufacturier 3LZ75
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • BAGUE CENTRAGE STANDARD, DIA EXT 2 PO, VITON
  • N° article CLKMS050-100SP
  • N° de modèle du manufacturier MS050-100SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bague de centrage standard a un diamètre extérieur de deux pouces et un diamètre de bride de 2 61/64 po et peut être utilisée dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en Viton et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 50.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BUCHANAN
  • MANCHON, TUYAU 1 PO, 3100 LB/PO2, INOX 316
  • N° article CLKGDS075B
  • N° de modèle du manufacturier GDS075B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manchon certifié ASME B31.3 a une taille de tuyau d’un pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température de fonctionnement va de -65 °F à 800 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 3100 lb/po2. Il est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316 pour une bonne résistance à la corrosion.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREEN LINE HOSE & FITTINGS
  • RACCORD DOUBLE, TUYAU 1½ PO, NPS MÂLE, 100 LB/PO2
  • N° article GREG19F100100
  • N° de modèle du manufacturier G19F-100-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord double convient aux tuyaux de 1 1/2 pouce et est utilisé dans les applications à base d’air, de vapeur et d’eau. Il est doté d'un raccord mâle NPS pour les raccords de tuyau à tuyau, avec une pression maximale de 100 lb/po2. Les raccords sont dotés de filetages compatibles pour le raccordement de deux longueurs de tuyaux de vapeur à l'équipement et doivent être fixés à l'aide d'un collier de serrage pour assurer un joint étanche.