Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Type de connexion de tuyau
Type de tuyau
Catégorie de tuyau
Avec/sans soudure
Matériau (tuyau)
Type de soudure de tuyau
Taille de tuyau (nominale)
Longueur de tuyau hors tout
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

Tuyaux en acier inoxydable

674 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 1/2PO X FERM
  • N° article GGM1XAU7
  • N° de modèle du manufacturier 1XAU7
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 1/4PO X FERM
  • N° article GGM1XAN9
  • N° de modèle du manufacturier 1XAN9
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 1/2PO,LONG 2
  • N° article GGM1XAU9
  • N° de modèle du manufacturier 1XAU9
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 3/4PO X FERM
  • N° article GGM1XAW5
  • N° de modèle du manufacturier 1XAW5
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 1/4PO,LONG 2
  • N° article GGM1XAP2
  • N° de modèle du manufacturier 1XAP2
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 3/4PO,LONG 2
  • N° article GGM1XAW7
  • N° de modèle du manufacturier 1XAW7
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,1 PO,FILETE,ACIER INOX 304
  • N° article GGM1XAY8
  • N° de modèle du manufacturier 1XAY8
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,1 PO,FILETE,ACIER INOX 304
  • N° article GGM1XAY4
  • N° de modèle du manufacturier 1XAY4
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 3/8PO X FERM
  • N° article GGM1XAR8
  • N° de modèle du manufacturier 1XAR8
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 1/2PO,LONG 3
  • N° article GGM1XAV2
  • N° de modèle du manufacturier 1XAV2
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,1 PO,FILETE,ACIER INOX 304
  • N° article GGM1XAY6
  • N° de modèle du manufacturier 1XAY6
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 1/2PO,LONG 1 1/2
  • N° article GGM1XAU8
  • N° de modèle du manufacturier 1XAU8
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,1 PO,FILETE,ACIER INOX 304
  • N° article GGM1XAZ5
  • N° de modèle du manufacturier 1XAZ5
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 3/4PO,LONG 6
  • N° article GGM1XAX6
  • N° de modèle du manufacturier 1XAX6
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 3/4PO,LONG 3
  • N° article GGM1XAW9
  • N° de modèle du manufacturier 1XAW9
  • For use with Class 150 stainless steel threaded pipe fittings for applications with air, water, oil, natural gas, and steam. Type 304 stainless steel is an economically priced, chromium-nickel material that offers very good corrosion resistance. Max. pressure: 150 PSI WOG @ 150 Degrees F. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • GRAINGER APPROVED
  • MAMEL,TAILLE TUY 3/8PO,LONG 3
  • N° article GGM1WZZ6
  • N° de modèle du manufacturier 1WZZ6