!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Cales et feuilles de calage

Obtenez l'espacement et l'alignement appropriés pour une variété d'applications à l'aide des cales et feuilles de calage de Grainger. Il existe des cales et feuilles de calage préfabriquées en feuilles et en cylindres, ce qui permet d'obtenir facilement un ajustement sur mesure. Les cales d'arbre sont des entretoises prédécoupées qui existent en différentes tailles et épaisseurs. Utilisez-les sur les scies, les fraises, les outils d'usinage et les outils de meulage qui ne nécessitent pas de rainure de clavette. Des assortiments de cales à fente, de cales de coin et d'entretoises d'arbres ne sont que quelques-unes des autres options présentées dans cette collection.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

585 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CUSTOM GASKETS
  • CALE MINCE,ANTIÉTINCELLANT,19600 LB/PO2,6 X 100 PO,0.008 PO ÉPAIS,LAIT
  • N° article CMGBR0086100
  • N° de modèle du manufacturier BR0086100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cale mince en laiton anti-étincelles mesure 6 pouces de largeur x 100 pouces de longueur et 0.008 pouce d'épaisseur. Sa résistance à la traction est de 19 600 et sa dureté Rockwell de 80 à 90. Cette cale mince est conçue pour être utilisée dans les domaines de l'entretien général et peut être légèrement dessinée, masquée ou estampée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CUSTOM GASKETS
  • CALE DE RECHANGE,PRÉ-COUPÉE,31200 LB/PO2,5 X 5 PO,0,003 PO ÉPAIS,AC INOX 304,PQ DE 20
  • N° article CMGD00320
  • N° de modèle du manufacturier D00320
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cale de rechange prédécp mesure 5 po de larg. x 5 po de haut.. Elle est fab. en AC inox304 et dispose d'une languette à bille pratique p/ l'installation. Elle mesure 0,003 po d'épais. et a une tolérance d'épais. de plus ou moins 5. Sa résist. à la trac. est de 31 200 et sa dureté Rockwell de 80 à 90. Cette cale de rechange est con. p/ une util. dans les app. gén.es de calage, d'outils et de matrices et est livrée dans un paquet de 20.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CUSTOM GASKETS
  • CALE MINCE,ANTIÉTINCELLANT,19600 LB/PO2,6 X 100 PO,0.007 PO ÉPAIS,LAIT
  • N° article CMGBR0076100
  • N° de modèle du manufacturier BR0076100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cale mince en laiton anti-étincelles mesure 6 pouces de largeur x 100 pouces de longueur et 0.007 pouce d'épaisseur. Sa résistance à la traction est de 19 600 et sa dureté Rockwell de 80 à 90. Cette cale mince est conçue pour être utilisée dans les domaines de l'entretien général et peut être légèrement dessinée, masquée ou estampée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CUSTOM GASKETS
  • CALE DE RECHANGE,PRÉ-COUPÉE,31200 LB/PO2,5 X 5 PO,0,075 PO ÉPAIS,AC INOX 304,PQ DE 20
  • N° article CMGD07520
  • N° de modèle du manufacturier D07520
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cale de rechange prédécp mesure 5 po de larg. x 5 po de haut.. Elle est fab. en AC inox304 et dispose d'une languette à bille pratique p/ l'installation. Elle mesure 0,075 po d'épais. et a une tolérance d'épais. de plus ou moins 0,007. Sa résist. à la trac. est de 31 200 et sa dureté Rockwell de 80 à 90. Cette cale de rechange est con. p/ une util. dans les app. gén.es de calage, d'outils et de matrices et est livrée dans un paquet de 20.