!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Défonceuses, fraises et toupies à bois

Travailler le bois n'aura jamais été aussi facile avec notre gamme complète de toupies et d'accessoires. Créez des armoires, des portes, des étagères, des moulures décoratives ou tout autre projet qui deviendra une belle pièce démontrant une fierté de savoir-faire et de confection qui impressionnera les amis, la famille et les clients. Grainger Canada possède une grande sélection d'outils électriques de qualité fait pour travailler et durer longtemps, peu importe le projet que vous avez en tête.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

251 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • TOUPIE COMPACTE, SANS FIL, 18 V, 5 AH, FIXE, 31 000 TR/MIN, 6 VITESSES, DÉMARRAGE DOUX, PINCE ¼ PO
  • N° article MTL2723-20
  • N° de modèle du manufacturier 2723-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette toupie compacte sans fil M18 Fuel est dotée d'un moteur sans balais qui fonctionne sur une batterie 18V de 5 Ah. Il possède une pince de ¼ de pouce, une base fixe d'un diamètre de quatre pouces et une vitesse de 31 000 tr/min avec un réglage variable à six vitesses. La toupie à démarrage progressif avec poignée à paume comprend l'outil nu, une clé à broche de 7/16 de pouce et une clé à pince de 11/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • MÈCHE DE TOUPIE PROFILÉE, DROITE, POINTE EN CARBURE, TIGE 1-5/16 PO LONG., TIGE ¼ PO DIAM., 2 CANNELURES
  • N° article WSW16Y587
  • N° de modèle du manufacturier 16Y587
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette mèche de toupie profilée pour coupe droite est dotée d'une pointe en carbure. Elle a une longueur de tige de 1-5/16 po, un diamètre de tige de ¼ po, un diamètre de coupe de ⅜ po et une longueur totale de 2-5/16 po. La mèche dispose de deux cannelures de 1 po et convient pour l'ébauche/la finition de la fraise en bout.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • MÈCHE, AFFLEURANTE, POINTE EN CARBURE, ⅜ PO DIA, LONGUEUR DE COUPE 1 PO, 2 19/32 PO LO, ¼ PO DIA, 2 CANNELURES
  • N° article WSW16Y538
  • N° de modèle du manufacturier 16Y538
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette mèche de toupie à affleurer est fabriquée en carbure. Elle a une longueur totale de 2 19/32 pouces, un diamètre de fraise de ⅜ pouce, un diamètre de tige de ¼ pouce, une longueur de coupe d'un pouce et deux cannelures. Le foret individuel de dégrossissage/finition coupe le bois.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • MILWAUKEE
  • DOUILLE 1/4 PO
  • N° article MTL48-66-0975
  • N° de modèle du manufacturier 48-66-0975
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • MÈCHE DE TOUPIE PROFILÉE, DROITE, POINTE EN CARBURE, TIGE 1-5/16 PO LONG., TIGE ¼ PO DIAM., 2 CANNELURES
  • N° article WSW16Y583
  • N° de modèle du manufacturier 16Y583
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette mèche de toupie profilée pour coupe droite est dotée d'une pointe en carbure. Elle a une longueur de tige de 1-5/16 po, un diamètre de tige de ¼ po, un diamètre de coupe de ¼ po et une longueur totale de 2-5/16 po. La mèche dispose de deux cannelures de 1 po et convient pour l'ébauche/la finition de la fraise en bout.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • MÈCHE DE TOUPIE PROFILÉE, COUPE DROITE, POINTE EN CARBURE, TIGE 1-11/32 PO LONG., TIGE ¼ PO DIAM.
  • N° article WSW16Y578
  • N° de modèle du manufacturier 16Y578
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette mèche de toupie profilée pour coupe droite est dotée d'une pointe en carbure. Elle a une longueur de tige de 1-11/32 po, un diamètre de tige de ¼ po, un diamètre de coupe de ¼ po et une longueur totale de 2⅛ po. La mèche dispose de deux cannelures de 25/32 po et convient pour l'ébauche/la finition de la fraise en bout.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • DREMEL
  • MECHE DROITE POUR TOUPIE 3/16
  • N° article DML652
  • N° de modèle du manufacturier 652
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • MÈCHE DE TOUPIE PROFILÉE, DROITE, POINTE EN CARBURE, TIGE 2-3/16 PO LONG., TIGE ½ PO DIAM., 2 CANNELURES
  • N° article WSW16Y582
  • N° de modèle du manufacturier 16Y582
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette mèche de toupie profilée pour coupe droite est dotée d'une pointe en carbure. Elle a une longueur de tige de 2-3/16 po, un diamètre de tige de ½ po, un diamètre de coupe de ½ po et une longueur totale de 4-3/16 po. La mèche dispose de deux cannelures de 2 po et convient pour l'ébauche/la finition de la fraise en bout.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTWARD
  • MÈCHE DE TOUPIE PROFILÉE, COUPE MORTAISAGE P/CHARNIÈRE, POINTE CARBURE, TIGE DE 1 11/32 PO LO, TIGE ¼ PO DIA
  • N° article WSW16Y563
  • N° de modèle du manufacturier 16Y563
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette mèche de toupie profilée pour la coupe mortaise de charnière est dotée d'une pointe en carbure. Elle a une longueur de tige de 1 11/32 x un diamètre de tige de ¼ pouce, deux cannelures de ½ pouce, un diamètre de coupe de 1¼ pouce, une longueur de coupe de 9/16 pouce et une longueur totale de 2 1/16 pouces. La mèche est équipée d'une fraise d'ébauche/de finition et est utilisée pour l'enlèvement de matière, les feuillures et le mortaisage des charnières.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48