Filtrer les résultats par

Catégories de produits

Marque
Magasiner Par

Cordes et accessoires

Nous n'offrons que les cordes et les accessoires pour cordes les plus résistants et durables. Nos produits comme nos cordes à copolymères sont plus résistants que n'importe quel autre produit sur le marché et peuvent supporter des conditions difficiles, comme une augmentation soudaine de charge et de poids. Nous offrons aussi une grande variété d'attaches pour cordes qui vous seront utiles pour de nombreux travaux, et qui sont disponibles dans plusieurs tailles, formes et genres.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

241 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE EN POLYPROPYLENE TORSADEE-JAU
  • N° article CWS518101310111
  • N° de modèle du manufacturier 518101310111
  • Yellow poly rope, 1/4 inch x 1310 feet per reel. Jumbo reel is a utility grade 3-strand rope, available on cardboard reels. Much stronger than manila, easy to handle, flexible in cold temperatures. Resists most acids/alkalis and floats.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE EN POLYPROPYLENE TORSADEE-JAU
  • N° article CWS518300630111
  • N° de modèle du manufacturier 518300630111
  • Yellow poly rope, 3/8 inch x 630 feet per reel. Jumbo reel is a utility grade 3-strand rope, available on cardboard reels. Much stronger than manila, easy to handle, flexible in cold temperatures. Resists most acids/alkalis and floats.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • BOBINE CORDE PP 1/4 PO X 1 310 PI
  • N° article WSWRP14YJ
  • N° de modèle du manufacturier RP14YJ
  • Utility grade polypropylene rope jumbo reels. 3-strand poly rope on a cardboard reel. Lightweight. Holds knot well. Floats in water. For use in non-critical industrial applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE EN POLYPROPYLENE TORSADEE-JAU
  • N° article CWS518400335111
  • N° de modèle du manufacturier 518400335111
  • Yellow poly rope, 1/2 inch x 335 feet per reel. Jumbo reel is a utility grade 3-strand rope, available on cardboard reels. Much stronger than manila, easy to handle, flexible in cold temperatures. Resists most acids/alkalis and floats.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Article de fin de série en quantité limitée.

    Voir l’article de remplacement

  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • WESTWARD
  • BOBINE CORDE PP 3/8 PO X 630 PI
  • N° article WSWRP38YJ
  • N° de modèle du manufacturier RP38YJ
  • Utility grade polypropylene rope jumbo reels. 3-strand poly rope on a cardboard reel. Lightweight. Holds knot well. Floats in water. For use in non-critical industrial applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE DB NYLON 1/2X600PI (RE)
  • N° article CWS630160-00600000
  • N° de modèle du manufacturier 630160-00600000
  • 1/2 inch x 600 ft. double braid rope. Manufactured with a tightly formed jacket, braided over a loosely formed semi-parallel core. It has the highest strength to elongation ration of any rope made with conventional synthetic fiber. Ideal for marine applic

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1913
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE EN NYLON BLANCHE 1/2IN 335FT
  • N° article CWS538400335
  • N° de modèle du manufacturier 538400335
  • White nylon rope, 1/2 inch x 335 feet per reel. Jumbo reel is a utility grade 3-strand rope, available on cardboard reels. Nylon has the highest stretch, strength and shock absorbency of standard synthetic rope.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1913
  • WESTWARD
  • BOBINE CORDE PP 1/2 PO X 335 PI
  • N° article WSWRP12YJ
  • N° de modèle du manufacturier RP12YJ
  • Utility grade polypropylene rope jumbo reels. 3-strand poly rope on a cardboard reel. Lightweight. Holds knot well. Floats in water. For use in non-critical industrial applications.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • CANCORD
  • FICELLE COTON BOUCH 4 1LB TUBE
  • N° article CNC65-040-16
  • N° de modèle du manufacturier 65-040-16
  • Butcher twine #4 cotton, 1 pound tube. Polished cotton used for general wrapping and packaging.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1915
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE EN NYLON-BLANCHE 1/2IN 600FT
  • N° article CWS431120600
  • N° de modèle du manufacturier 431120600
  • Nylon rope, 1/2 inch x 600 feet per coil. Strongest rope available. Will absorb greater shock load than any other and outlast all natural fibre ropes by a wide margin.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1913
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE MANILLE TORSADE 3 FILS 1/2 CX
  • N° article CWS331100600
  • N° de modèle du manufacturier 331100600
  • Rope manila 3-strand twisted, 1/2 inch x 600 feet per coil. A natural fiber. Manila has very little stretch and will burn rather than melt under high friction. Applications include oilfield spinning lines, transmission rope and car puller rope.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1914
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE EN NYLON-BLANCHE 5/8IN 600FT
  • N° article CWS431420600
  • N° de modèle du manufacturier 431420600
  • Nylon rope, 5/8 inch x 600 feet per coil. Strongest rope available. Will absorb greater shock load than any other and outlast all natural fibre ropes by a wide margin.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1913
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE MANILLE TORSADE 3 FILS 3/8 CX
  • N° article CWS330800600
  • N° de modèle du manufacturier 330800600
  • Rope manila 3-strand twisted, 3/8 inch x 600 feet per coil. A natural fiber. Manila has very little stretch and will burn rather than melt under high friction. Applications include oilfield spinning lines, transmission rope and car puller rope.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1914
  • CANCORD
  • CORDE NYLON 4 BOBINE 1/8X1000PI RE
  • N° article CNC04-040-64
  • N° de modèle du manufacturier 04-040-64
  • Solid braid nylon. Cord sash #4 nylon, 1/8 in. x 1000 ft. reel. Offers smooth running in pulleys and sheaves and reduces rotation under load. Excellent for starter cord. Made from U.V. stabilized nylon for outdoor use. Will not rot and can be stored wet.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1915
  • CANADA CORDAGE
  • FICELLE POLY SPIRALBND SB800 1450PI
  • N° article CWS18880
  • N° de modèle du manufacturier 18880
  • #SB800 spiralbond polypropylene pulling line, 1,450 feet per carton.This versatile twine is lightweight, strong and offers excellent abrasion resistance. Spiralbond is an excellent choice for conduit pulling applications and general purpose tying twine.

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1915
  • CANADA CORDAGE
  • CORDE DB NYLON 3/8X600PI (RE)
  • N° article CWS630120-00600000
  • N° de modèle du manufacturier 630120-00600000
  • 3/8 inch x 600 ft. double braid rope. Manufactured with a tightly formed jacket, braided over a loosely formed semi-parallel core. It has the highest strength to elongation ration of any rope made with conventional synthetic fiber. Ideal for marine applic

    Voir plus Voir moins
  • PAGE DU CATALOGUE # 1913
Résultats par page :  16 | 32 | 48