Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Chariots de détail

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

107 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • CHARIOT PAYSAGISTE 48PO A/ ROUES PN
  • N° article WSWTC48W
  • N° de modèle du manufacturier TC48W
  • Transport an assortment of items including plants, shrubs, trees or any other similiar materials. Large to pneumatic tires.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 344
  • KLETON
  • CHARIOT POUR PANNEAUX 2000LB CAP
  • N° article SCNML139
  • N° de modèle du manufacturier ML139
  • Panel cart. All-welded construction. 1-1/4 in. tubular rail handle and 11-gauge steel platform. 8 in. bolted-on casters. Deck dimensions: 15 in. W x 44 in. L x 14 in. H. Overall dimensions: 24 in. W x 44 in. L x 44 in. H. Mold-On rubber caster type.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • Article de fin de série en quantité limitée.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).
  • GRAINGER APPROVED
  • WAGON TRUCK,LIP EDGE,24X36,CAP 1000
  • N° article GGM26Y484
  • N° de modèle du manufacturier 26Y484
    PAGE DU CATALOGUE # 1928
  • KLETON
  • CHARIOT POUR PANNEAUX 24X44X43.5
  • N° article SCNMD214
  • N° de modèle du manufacturier MD214
  • Panel cart. All-welded construction. 1-1/4 in. tubular rail handle and 11-gauge steel platform. 8 in. bolted-on casters. Deck dimensions: 15 in. W x 44 in. L x 14 in. H. Overall dimensions: 24 in. W x 44 in. L x 44 in. H. Phenolic caster type.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • DAYTON
  • CHARIOT A PANNEAUX 1500LB
  • N° article GGM4ZJ27
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ27
  • Utility, panel rack cart, 1,500 pound load capacity, 4 inch x 2 inch phenolic wheels, 32 inch length, 27 inch width, 44 inch height.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • RUBBERMAID
  • CHARIOT FEUILLE ET PANNEAU 24X48
  • N° article RBB4468
  • N° de modèle du manufacturier 4468
  • Vertical frame retainer clips prevent unintended removal. Steel reinforced deck for enhanced durability. Molded-in tie-down slots for load security. Textured deck surface reduces load slippage. Perimeter deck channel retains small items.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • RUBBERMAID
  • CHARIOT FEUILLE ET PANNEAU 30X60
  • N° article RBB4469
  • N° de modèle du manufacturier 4469
  • Vertical frame retainer clips prevent unintended removal. Steel reinforced deck for enhanced durability. Molded-in tie-down slots for load security. Textured deck surface reduces load slippage. Perimeter deck channel retains small items.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1926
  • DAYTON
  • CHARIOT A PANNEAUX 4000LB
  • N° article GGM4ZJ28
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ28
  • Utility, panel cart, 4,000 pound load capacity, 5 inch x 2 inch phenolic wheels, 36-1/4 inch length, 30-1/4 inch width, 38 inch height.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1926
Résultats par page :  16 | 32 | 48