Accessoires de camion à plateforme

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

4 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • VESTIL
  • ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE,P/ CHARIOT À EMPILER ÉTROIT,BLNC/BLEU,13 3/4 X 46 1/2 X 2 1/4 PO,AC
  • N° article VESSNCSLF
  • N° de modèle du manufacturier SNCSLF
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette étagère supplémentaire est à utiliser avec un camion mince emboîtable. Cette étagère blanche et bleue mesure 13 3/4 x 46 1/2 x 2 1/4 pouces et a une capacité de charge de 200 livres. Il est fabriqué en acier avec une finition peinte.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE,P/ CHARIOT ÉTROIT BOULON EN U ROTATIF,BLNC/BLEU,14 X 48 X 2 1/2 PO,AC
  • N° article VESUSTSLF
  • N° de modèle du manufacturier USTSLF
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette étagère supplémentaire est destinée à être utilisée avec un camion mince à boulon en U rotatif à 360 degrés. Cette étagère blanche et bleue mesure 14 x 48 x 2 1/2 pouces et a une capacité de charge de 200 livres. Il est fabriqué en acier avec une finition peinte.