!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Unités de congélation et de décongélation de tubes

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

1 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RIDGID
  • TR DE CONGÉLATION DE TUYAUX, CUIVRE/ACIER, 115 V/2,4 A, COMPRESSEUR, TÊTES DE CONGÉLATION EN ALUMINIUM, R-507
  • N° article RDG68967
  • N° de modèle du manufacturier 68967
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de congélation de tuyaux est fabriquée en cuivre/acier et fonctionne à 115 V/2,4 A. Elle possède une méthode de congélation par compresseur, des têtes de congélation en aluminium, un réfrigérant R-507 et une durée de congélation maximale de 10 à 15 minutes. Elle est équipée d'un tuyau en acier de ½ à 1 po et d'un tube en cuivre de ½ à 2½ po qui répondent aux normes CSA/UL. Elle comprend des sangles à boucles et à crochets.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 557