Matériau de manche/poignée
Poids de tête
Longueur hors tout
Anti-étincelant
Caractéristiques

Marteaux à pointe, marteaux à river et marteaux à piquer

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

59 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GARANT
  • MARTEAU BRIQUE, 12X8.25PO, TÊTE 24 OZ, ACIER/HICKORY
  • N° article GARD22400
  • N° de modèle du manufacturier D22400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Placez et coupez les briques à l'aide de ce marteau de 12 pouces. Cet outil est doté d'une tête de 24 onces, peinte et polie, d'une largeur de 8.25 pouces, et est fabriqué en acier forgé à froid et traité thermiquement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 489
  • GARANT
  • TÊTE RECHANGE, PIC ARGILE, 22 3/4PO, 6 LB, ACIER
  • N° article GARHD40
  • N° de modèle du manufacturier HD40
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Prolongez la durée de vie de votre pic à argile en remplaçant sa tête usée par cette tête en acier forgé et trempé de six livres. Sa longueur est de 22 3/4 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 501
  • GARANT
  • TÊTE RECHANGE, PIC ARGILE, 21PO, 5 LB, ACIER
  • N° article GARHD30
  • N° de modèle du manufacturier HD30
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Remplacez les pics à argile usés par cette tête en acier. Utile pour creuser des fossés longs et profonds, cette tête de rechange mesure 21 pouces de long.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 501
  • GARANT
  • PIC ARGILE, POIGNÉE SÉCURITÉ, 36X23.5PO, TÊTE 6 LB, ACIER / FRENE
  • N° article GARCAP40
  • N° de modèle du manufacturier CAP40
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Creusez en toute sécurité dans l'argile ou la terre tassée sur un sol dur avec ce pic à argile de 36 pouces de long avec poignée de sécurité. Ce pic est doté d'une tête en acier forgé de six livres, a une largeur de 23.5 pouces et possède un manche en frêne verni avec une poignée texturée antidérapante pour une manipulation en toute sécurité.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 548
  • GARANT
  • TÊTE RECHANGE, PIC/PIOCHE, 18 3/4PO, 5 LB, ACIER
  • N° article GARHD19
  • N° de modèle du manufacturier HD19
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Prolongez la durée de vie de votre pic et de votre pioche grâce à cette tête de rechange en acier de cinq livres. Sa longueur est de 18 3/4 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 501