Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Puissance (W) du luminaire
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

Douilles de lampes d'extérieur

3 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LUMAPRO
  • PORTE-LAMPE PAR38, 250 W
  • N° article GGE3RB21
  • N° de modèle du manufacturier 3RB21
  • Weatherproof lamp holders, incandescent, 120 max. voltage, fixture wattage 250, housing material cast aluminum, housing finish powder-coated gray, medium base socket type, adjustable threaded 1/2 in. NPT Mounting, length 4-3/4 in., dia. 3 in.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1167
  • LUMAPRO
  • PORTE-LAMPE PAR38, 150 W
  • N° article GGE3RB22
  • N° de modèle du manufacturier 3RB22
  • Weatherproof lamp holders, incandescent, 120 max. voltage, fixture wattage 150, housing material zinc, housing finish powder-coated gray, medium base socket type, adjustable threaded 1/2 in. NPT mounting, length 5 in., dia. 2 in.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 1167
  • LEVITON
  • DOUILLE ETANCHE NOIR 660W 250V
  • N° article LET55
  • N° de modèle du manufacturier 55