!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Capacité de charge
Type de frein de roulette
Type de fixation de roulette
Diamètre de roulette
Type de roulette
Sculpture/matériau de la roulette
Configuration de la roulette/roue
Hauteur de manche/poignée
Largeur hors tout
Matériau
Méthode de construction

Chariots utilitaires et à étagères métalliques

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

285 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KLETON
  • CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,39 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL
  • N° article SCNMB447
  • N° de modèle du manufacturier MB447
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à étag. rob. est doté de 4 rlt de 5 po - 2 piv.es et 2 rig.s, sil. et non marq.. C'est bl. Il comporte des étag. en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. Les mesures globales sont de 39 x 24 x 36 po. La long. de l'étag. est de 36 po, la larg. est de 24 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 3

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLETON
  • CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,30 X 18 X 36 PO,AC/ÉMAIL
  • N° article SCNMB445
  • N° de modèle du manufacturier MB445
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à étag. très résist. est doté d'étag. en AC de cal 14 et d'un poteau en cnr de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. 4 rlt de 5 po sont incluses - 2 piv.es et 2 rig.s sil., non marq.. Il est bl a/ une fini en émail. Les mesures globales sont de 30 x 18 x 36 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLETON
  • CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,51 X 24 PO,AC/ÉMAIL
  • N° article SCNMB449
  • N° de modèle du manufacturier MB449
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à étag. rob. est bl. Les mesures globales sont de 51 x 24 po. Il a une cap. de 48 x 24 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po. Il comporte des étag. en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. 4 rlt de 5 po sont incluses - 2 piv.es et 2 rig.s sil., non marq..

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DURHAM
  • CHARIOT UTILITAIRE,1 200 LB,GR,36 X 24 PO,AC
  • N° article DHMRSC6-2436-2-95
  • N° de modèle du manufacturier RSC6-2436-2-95
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à étagères avec rebords vers le haut est fabriqué en acier de calibre 14 revêtu de poudre. Il comprend deux roulettes pivotantes avec freins latéraux. Il a une capacité de 1 200 livres, 600 livres par étagère. Les dimensions globales du chariot sont de 36 x 24 pouces avec une distance entre les étagères de 18 pouces. La hauteur de la poignée de poussée tubulaire robuste est de 37 5/8 pouces et la hauteur de l'étagère supérieure est de 37 5/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLETON
  • CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,36 X 24 X 36 PO,AC/ÉMAIL
  • N° article SCNMB446
  • N° de modèle du manufacturier MB446
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce camion à étag. rob. a des étag. à rebord de 1 1/2 po. 4 rlt de 5 po sont incluses - 2 piv.es et 2 rig.s sil., non marq.. Il est bl a/ une fini en émail. Il est doté d'étag. en AC de cal 14 ent. soudées et d'un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Les mesures globales sont de 36 x 24 x 36 po. Il y a 2 étag. d'une cap. de 600 lb chacune. La distance entre les étag. est de 27 po. La poignée mesure 36 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLETON
  • CHARIOT UTILITAIRE SOUDÉ,1200 LB,BLEU,48 X 24 X 61 PO,AC/ÉMAIL
  • N° article SCNMB472
  • N° de modèle du manufacturier MB472
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à étag. rob. est bl. Les mesures globales sont de 30 x 18 x 61 po. Il y a une étag.. Le chariot a une cap. de 1 200 lb. La distance entre les étag. est de 16 po. La poignée mesure 42 po de haut et la haut. de l'étag. sup. est de 36 po. Il comporte des étag. ent. soudées en AC de cal 14 et un poteau d'angle de 1/8 po d'épais. x 1 1/2 po. Il a des étag. à lèvres de 1 1/2 po. Des rlt résist. non marq. de 5 po sont incluses.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLETON
  • CHARIOT ERGONOMIQUE SOUDÉ,800 LB,BLEU,38 X 26 X 37 PO,AC DE CALIBRE 16
  • N° article SCNML884
  • N° de modèle du manufacturier ML884
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à étag. erg. est doté de 4 rlt de 5 po, 2 rig.s et 2 piv.es en polyoléfine. La cap. de chrg max. est de 800 lb. Il y a 4 étag.. Ce chariot a une const. en AC de cal 16 et une poignée erg.. Les dim. globales sont de 38 x 26 x 37 po. Les étag. ont une cap. de 400 lb chacune. Il y a 15 po entre les étag.. La poignée mesure 37 po de haut et la tbltte sup. mesure 32 po de haut.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48