!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

VENTE PAR PROVINCE
Magasiner Par
Marque
Prix
Taille NEMA
Ampères CA
Tension de serpentin (V)
Classe de boîtier NEMA
HP à 3 phases - 240 V
HP à 3 phases - 480 V
Article
Action
Nb de pôles
Type de démarreur
HP à 1 phase, 120 V
HP à 1 phase, 230 V
HP à 3 phases - 208 V

Démarreurs magnétiques avec rupteur thermique

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

138 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • FVNR 15HP N1 120V
  • N° article TLQLE1D183A62OG70
  • N° de modèle du manufacturier LE1D183A62OG70
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
  • SQUARE D
  • STR MAG DIM 00 120V/60HZ
  • N° article SQD8536SAO11V02S
  • N° de modèle du manufacturier 8536SAO11V02S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 75
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Résultats par page :  16 | 32 | 48