Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Aimants de levage et appareils de levage à ventouses

Plusieurs matériaux comme le métal et le verre nécessitent des aimants de levage et des coupelles de fixation pour les transporter sécuritairement. Si votre lieu de travail nécessite l'utilisation de fournitures de manutention de matériaux très résistants, Acklands-Grainger est votre magasin tout en un. Que vous ayez besoin de décharger plusieurs panneaux de verre, de palanter des composantes en hauteur ou de lier un chargement à une grue, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Choisissez parmi une grande variété d'équipement, incluant des coupelles d'aspiration de levage sous le crochet, des coupelles de levage manuel et des coupelles de fixation et plus encore.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

65 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MAG-MATE
  • AIMANT DE LEVAGE, CAP 800 LB
  • N° article MGNPNL0800
  • No de modèle du manufacturier PNL0800
  • These compact yet poweful rare earth lift magnets can be used on flat or round surfaces and contain an internal release on/off device that does not contact or damage the surface of the part being lifted. 3:1 design factor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT DE LEVAGE, CAP 250 LB
  • N° article MGNPNL0250
  • No de modèle du manufacturier PNL0250
  • These compact yet poweful rare earth lift magnets can be used on flat or round surfaces and contain an internal release on/off device that does not contact or damage the surface of the part being lifted. 3:1 design factor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT DE LEVAGE, CAP 1600 LB
  • N° article MGNPNL1600
  • No de modèle du manufacturier PNL1600
  • These compact yet poweful rare earth lift magnets can be used on flat or round surfaces and contain an internal release on/off device that does not contact or damage the surface of the part being lifted. 3:1 design factor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • ECLIPSE
  • AIMANT DE LEVAGE STANDARD 550LB CAP
  • N° article ECLLM0550
  • No de modèle du manufacturier LM0550
  • Rare Earth neodymium magnet material provides lightweight, high power performance. Access is only required to the load's top face allowing more efficient use of your storage and handling areas. Safety locking mechanism prevents accidental release of load.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1880
  • ECLIPSE
  • AIMANT DE LEVAGE STANDRD 1100LB CAP
  • N° article ECLLM1100
  • No de modèle du manufacturier LM1100
  • Rare Earth neodymium magnet material provides lightweight, high power performance. Access is only required to the load's top face allowing more efficient use of your storage and handling areas. Safety locking mechanism prevents accidental release of load.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1880
  • MAG-MATE
  • AIMANT CREATIVE LIFT, CAP DE 1500 L
  • N° article MGNCL1500
  • No de modèle du manufacturier CL1500
  • Creative Lift(R) magnets. Ideal for handling steel plates, die castings, forgings, etc. Eliminate the need for clamping devices, slings or chains. One person can perform operations previously calling for two or more people.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT DE LEVAGE, CAP 2500 LB
  • N° article MGNPNL2500
  • No de modèle du manufacturier PNL2500
  • These compact yet poweful rare earth lift magnets can be used on flat or round surfaces and contain an internal release on/off device that does not contact or damage the surface of the part being lifted. 3:1 design factor.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT POWER GRIP, CAP DE 92.5 LIVR
  • N° article MGNAC2201WLH
  • No de modèle du manufacturier AC2201WLH
  • Power grips. Effective holding against shear force. Securely grips heavy parts and will hold hot parts up to 148 degrees C. Dimensions: 5 inches L x 4 inches W x 2 inches H. Pull 92.5 lbs.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1882
  • ECLIPSE
  • AIMANT ULTRALIFT CAPACITE 1100LB
  • N° article ECLUL1100
  • No de modèle du manufacturier UL1100
  • Magnetic lifters are quicker and easier to use than slings, chain or mechanical grabs and do not mark the finish of the load. Incorporates the patented safety shim.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT CREATIVE LIFT, CAP DE 1000 L
  • N° article MGNCL1000
  • No de modèle du manufacturier CL1000
  • Creative Lift(R) magnets. Ideal for handling steel plates, die castings, forgings, etc. Eliminate the need for clamping devices, slings or chains. One person can perform operations previously calling for two or more people.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT POWER GRIP, CAP DE 51.5 LIVR
  • N° article MGNAC2200WLH
  • No de modèle du manufacturier AC2200WLH
  • Power grips. Effective holding against shear force. Securely grips heavy parts and will hold hot parts up to 148 degrees C. Dimensions: 4 inches L x 2-1/4 inches W x 3/4 inches H. Pull 51.5 lbs.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1882
  • ECLIPSE
  • AIMANT ULTRALIFT CAPACITE 2200LB
  • N° article ECLUL2200
  • No de modèle du manufacturier UL2200
  • Magnetic lifters are quicker and easier to use than slings, chain or mechanical grabs and do not mark the finish of the load. Incorporates the patented safety shim.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • ECLIPSE
  • HAPPE MAGNETIQUE ULTRAFIT PLS 660LB
  • N° article ECLTP660
  • No de modèle du manufacturier TP660
  • Magnetic lifters are quicker and easier to use than slings, chain or mechanical grabs and do not mark the finish of the load. Incorporates the patented safety shim.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
  • MAG-MATE
  • AIMANT CREATIVE LIFT, CAP DE 2200 L
  • N° article MGNCL2200
  • No de modèle du manufacturier CL2200
  • Creative Lift(R) magnets. Ideal for handling steel plates, die castings, forgings, etc. Eliminate the need for clamping devices, slings or chains. One person can perform operations previously calling for two or more people.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1881
Résultats par page :  16 | 32 | 48