!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Charge nominale définie (O/N)
Type de fixation
Matériau
Finition
Distance centre à centre entre trous de montage
Trous de montage internes centre à centre
Trous de montage vertical centre à centre
Projection
Diamètre de poignée
Épaisseur de prise
Taille de vis
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Capacité de charge
Profondeur de filetage

Poignées

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

356 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • JW WINCO
  • PGN TIR,DROIT,TROU ROB,TUBULAIRE,ARG,16,30 X 2,60 PO,FIL 15,75 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN28W400D91/EL
  • N° de modèle du manufacturier 333.1-28-400-A-EL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire droite avec trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition anodisée naturelle. Mesure 16.30 x 2.60 po. La poignée a un diamètre de 1 7/64 po et une épaisseur de 1 7/64 po. Le trou de montage mesure 15.75 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur argent et a une capacité de charge de 383 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,DROIT,TROU ROB,TUBULAIRE,NR,7,87 X 2,60 PO,FIL 7,87 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN28W200DAAK
  • N° de modèle du manufacturier 333.1-28-200-B-SW
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire droite avec trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition enduite de poudre. Mesure 7.87 x 2.60 po. La poignée a un diamètre de 1 7/64 po et une épaisseur de 1 7/64 po. Le trou de montage mesure 7.87 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur noire et a une capacité de charge de 786 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,TROU TRAVERSANT,TUBULAIRE,DÉCALAGE 45 ° ,SVR,20,24 X 2,60 PO,FIL 16,69 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN28W500CZA/EL
  • N° de modèle du manufacturier 333-28-500-B-EL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire décalée de 45° avec trou de montage centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition anodisée naturelle. Mesure 20.24 x 2.60 po. La poignée a un diamètre de 1 7/64 po et une épaisseur de 1 7/64 po. Le trou de montage mesure 19.69 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur argent et a une capacité de charge de 505 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,DROIT,TROU ROB,TUBULAIRE,ARG,12,55 X 2,60 PO,FIL 12 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN28W12D90/EL
  • N° de modèle du manufacturier 333.1-28-12-A-EL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire droite avec trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition anodisée naturelle. Mesure 12.55 x 2.60 po. La poignée a un diamètre de 1 7/64 po et une épaisseur de 1 7/64 po. Le trou de montage mesure 12 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis de 5/16 po-18, est de couleur argent et a une capacité de charge de 629 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,CAMBRE,TROU ROB,SVR,8,94 X 2,24 PO,PGN 1 1/64 X 43/64 PO,FIL 7,56 X 0,43 PO,AL
  • N° article WIN26W192D18T
  • N° de modèle du manufacturier 26W192D18T
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée arquée avec un trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium avec une finition dépolie. Mesure 8.94 x 2.24 po. La poignée a un diamètre de 1 1/64 po et une épaisseur de 43/64 po. Le trou de montage mesure 7.56 po x 0.43 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur argent et a une capacité de charge de 1 100 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,TROU ROB,TUBULAIRE,DÉCALAGE 45 ° ,NR,24,29 X 2,68 PO,FIL 23,63 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN30W600D99K
  • N° de modèle du manufacturier 333-30-600-A-SW
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire décalée de 45° avec trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition enduite de poudre. Mesure 24.29 x 2.68 po. La poignée a un diamètre de 1 3/16 po et une épaisseur de 1 3/16 po. Le trou de montage mesure 23.62 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur noire et a une capacité de charge de 427 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,TROU ROB,TUBULAIRE,DÉCALAGE 45 ° ,SVR,20,36 X 2,68 PO,FIL 19,69 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN30W500D99/EL
  • N° de modèle du manufacturier 333-30-500-A-EL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire décalée de 45° avec trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition anodisée naturelle. Mesure 20.36 x 2.68 po. La poignée a un diamètre de 1 3/16 po et une épaisseur de 1 3/16 po. Le trou de montage mesure 19.69 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur argent et a une capacité de charge de 505 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CHICAGO PNEUMATIC
  • POIGNEE
  • N° article CNP2050524063
  • N° de modèle du manufacturier 2050524063
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • JW WINCO
  • PGN TIR,DROIT,TROU ROB,TUBULAIRE,ARG,20,24 X 2,60 PO,FIL 19,69 X 0,59 PO,AL ZC
  • N° article WIN28W500D91/EL
  • N° de modèle du manufacturier 333.1-28-500-A-EL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée à prise tubulaire droite avec trou de montage taraudé centre à centre est fabriquée en aluminium et en zinc moulé sous pression avec une finition anodisée naturelle. Mesure 20.24 x 2.60 po. La poignée a un diamètre de 1 7/64 po et une épaisseur de 1 7/64 po. Le trou de montage mesure 19.69 po x 0.59 po de profondeur de filetage. Cette poignée a une vis M8 x 1.25 po, est de couleur argent et a une capacité de charge de 337 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MONROE PMP
  • POIGNEE
  • N° article WWG4LAF2
  • N° de modèle du manufacturier 4LAF2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MONROE PMP
  • POIGNEE
  • N° article WWG4LAH5
  • N° de modèle du manufacturier 4LAH5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MONROE PMP
  • POIGNEE
  • N° article WWG4KZG4
  • N° de modèle du manufacturier 4KZG4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MONROE PMP
  • POIGNEE
  • N° article WWG4KZN8
  • N° de modèle du manufacturier 4KZN8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A