!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Technologie de la lumière
Rechargeable
Spécification des zones dangereuses
Luminosité maximale
Durée d'exécution à la luminosité maximale
Distance maximale entre les poutres
Nombre de modes de sortie de lumière
Modes de fonctionnement spéciaux
Couleur du corps
Comprend les batteries
Taille de pile/batterie
Matériau du corps
Type de faisceau
Type de montage
Sécurité intrinsèque
Indice IP
Résistance aux chutes
Série

Lampes de poche à main

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

276 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • APPROVED VENDOR
  • LAMPE TORCHE INDSTRL AAA DEL NOIR
  • N° article WSW5RHP5
  • N° de modèle du manufacturier 5RHP5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • APPROVED VENDOR
  • INDUSTRIAL FLASHLIGHT,AAA,LED,BLACK
  • N° article WSW5RHP6
  • N° de modèle du manufacturier 5RHP6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 205
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • NITE IZE
  • MINI LAMPE-TORCHE NOIRE - BLANC
  • N° article NTZBB-W
  • N° de modèle du manufacturier BB-W
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • ENERGIZER
  • LAMPE DE POCHE,DEL,65 LUM,BATTERIE 35 HR,ROUGE,2,7 OZ,6,1 PO L/1,5 PO DIA,POLYCARBONATE
  • N° article EVREVGP21S
  • N° de modèle du manufacturier EVGP21S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lampe de poche à DEL à usage général est dotée d'un corps rouge, d'une lentille en polycarbonate et d'un interrupteur à bouton-poussoir. Elle possède 65 lumens, une autonomie de 35 heures, une autonomie de 15 heures en réglage élevé et une distance de faisceau de 28 mètres. Elle pèse 2,7 onces, a un diamètre de 1,5 po et une longueur de 6,1 po. Elle a une cote de chute d'un mètre et comprend deux piles AA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PELICAN
  • LAMPE POCHE UV PORTATIVE,DEL,117 LUMENS,FAISCEAU 24 M,1.8 OZ,JAUN,5.75 PO L/0.75 PO DIA,PLASTIQ/PC
  • N° article PLC019750-0300-245
  • N° de modèle du manufacturier 019750-0300-245
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Lampe de poche jaune à DEL. Utilise des piles AA ou AAA. Longueur de 5,75po, Diamètre de 0,75po et poids de 1,8oz. Il est doté d'un corps en plastique, d'une lentille en polycarbonate, d'un bouton-poussoir momentané et d'un mode de rendement lumineux élevé. Il a 117 lumens, une distance de faisceau de 24 mètres et une intensité de faisceau maximale de 141 CD. Il a une durée de vie de la lampe de 5000 hrs et une autonomie de 2,25 hrs. Lampe de poche, 2 piles, garantie à vie.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 205
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • EVEREADY
  • FLT DEL METAL 3 AAA INCL 12/ DISPLY
  • N° article EVREVML33ASD
  • N° de modèle du manufacturier EVML33ASD
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48