!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Type
Diamètre hors tout (po)
Longueur hors tout
Couleur

Accessoires pour pompes à huile/graisse

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

93 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OILSAFE
  • FLEXIBLE
  • N° article FDE920207
  • N° de modèle du manufacturier 920207
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2303
  • WESTWARD
  • COUPLEUR DE GRAISSE,ANGLE DROIT,POUR PISTOLET À GRAISSE,1000 LB/PO2,1/8 PO NPT,FNPT 1/8 PO,ACIER
  • N° article EBP13X050
  • N° de modèle du manufacturier 13X050
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Coupleur de graissage à angle droit. Pression maximale 1 000 lb/po2, entrée 1/8po NPT, extrémité de raccord 1/8po FNPT. Pour tous les pistolets à graisse standard, passer à un raccord de graisseur zerk à 90deg pas nécessaire. Pour un accès à 90deg sur les graisseurs et il est utile pour les graisseurs dont l‘accès est limité, ou à de faibles hs où un pistolet graisseur avec un coupleur régulier est difficile à utiliser. Fente durcie pour résistance accrue à l'usure.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2281
  • LINCOLN
  • RACCORD PIV DROIT,HAUTE PRES,5000 LB/PO2SOR 1/8 PO NPT MÂLE,ENTRÉE 1/8 PO NPT FEMELLE
  • N° article LNC81606
  • N° de modèle du manufacturier 81606
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette droite pivote à haute pression et volume, avec une pression de fonctionnement de 5000 lb/po2 Il a un raccord de sortie mâle 1/8 po NPT et un raccord d'entrée femelle 1/8 po NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2295
Résultats par page :  16 | 32 | 48