Type de tête d'accouplement
Couleur
Normes
Comprend un dispositif d'arrêt

Têtes d'accouplement

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

34 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PHILLIPS
  • EXTENSION DE TÊTE D'ACCOUPLEMENT,CORPS MONOBLOC,RGE/BLEU,ALUMINIUM
  • N° article PHI12-600
  • N° de modèle du manufacturier 12-600
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Installez facilement cette paire d'extensions rouges et bleues d'une seule pièce qui offrent un fort effet de levier pour accoupler et désaccoupler les têtes d'accouplement. Fabriqués en aluminium massif usiné, elles ont un revêtement de couleur anodisé brillant et résistant à la corrosion.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PHILLIPS
  • TÊTE D'ACCOUPLEMENT,SERVICE D'ARRÊT,STANDARD,3/8 PO FEMELLE NPT
  • N° article PHI12-306
  • N° de modèle du manufacturier 12-306
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce service d'arrêt à tête d'accouplement standard comprend une vanne d'arrêt intégrée pour sceller le système d'air, une plaque de connexion à code couleur pour une identification facile et un joint anti-poussière en polyuréthane pour la protection contre les débris. Il est conçu pour une connexion de cloison, avec un tuyau fileté NPT femelle de 3/8 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.