!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Joints

Que votre travail demande des joints sanitaires pour sceller des appareils, comme une toilette, pour éviter les fuites de matières solides et liquides, ou des joints en feuille ou en anneau utilisés dans une variété d'applications et de processus de plomberie, Grainger Canada a ce qu'il vous faut. Évitez les fuites coûteuses et jetez un coup d'oeil sur le grand assortiment de joints disponibles chez Grainger Canada . Choisissez parmi des joints spiralés métalliques, des brides, des joints faciaux, et plus. Il est facile de trouver les fournitures dont vous avez besoin avec des fonctions de recherche pratiques telles que mot clé, catégorie de produit, le nom de la marque et le numéro de pièce du fabricant.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

3157 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BUCHANAN
  • JOINT ÉTANCHE VERROUILLAGE CAME, 3/4 POUCE, NITRILE
  • N° article CLK34
  • N° de modèle du manufacturier 34
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Obtenez un ajustement fiable avec ce joint de verrouillage à came, fait de nitrile et avec un diamètre intérieur de 3/4 pouce. Le diamètre extérieur est de 1.36 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2614
  • BUCHANAN
  • JOINT ÉTANCHE VERROUILLAGE CAME, 3 POUCES, NITRILE
  • N° article CLK3
  • N° de modèle du manufacturier 3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Faites confiance à la solidité de ce joint d'accouplement à came et rainure. Ce joint de verrouillage à came est fabriqué en nitrile avec un diamètre intérieur de 3 pouces et un diamètre extérieur de 3.75 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2614
  • BUCHANAN
  • JOINT CAMLOCK,DIAM INT 2 PO/DIAM EXT 2,61 PO,NTRLS
  • N° article CLK2
  • N° de modèle du manufacturier 2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce joint d'accouplement à came et rainure a un diamètre intérieur de 2 pouces et un diamètre extérieur de 2,61 pouces. Ce joint en nitrile est conforme à la norme AA-59326 et a une plage de température de -40 degrés Celsius à -100 degrés Celsius.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2614
  • BUCHANAN
  • JOINT CAMLOCK,DIAM INT 1 1/2 PO/DIAM EXT 2,2 PO,NTRLS
  • N° article CLK112
  • N° de modèle du manufacturier 112
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce joint d'accouplement à came et rainure a un diamètre intérieur de 1 1/2 pouce et un diamètre extérieur de 2,2 pouces. Il a une plage de température de -40 degrés Celsius à -100 degrés Celsius. Ce joint en nitrile est conforme à la norme AA-59326.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2614
  • RUBBERFAB
  • JOINT 2 1/2PO TRI-CLAMP BUNA
  • N° article WWG5PXZ5
  • N° de modèle du manufacturier 5PXZ5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • BUCHANAN
  • JOINT ÉTANCHE VERROUILLAGE CAME, 4 POUCES, NITRILE
  • N° article CLK4
  • N° de modèle du manufacturier 4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Obtenez un ajustement parfait pour vos projets de tuyauterie avec ce joint d'accouplement à came et rainure, qui est fait de nitrile. Il présente un diamètre intérieur de 4 pouces et un diamètre extérieur de 4.9 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2614