!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Matériel de soudage au gaz

Procurez-vous tout votre équipement de soudage au gaz chez Grainger Canada . Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour compléter un ensemble de soudage au gaz tout en respectant les normes de santé et de sécurité. Faites un choix sécuritaire et choisissez parmi des torches et ensembles de torches de brasage et de soudure, des châssis à cylindres, des anti-retours de flamme, des régulateurs et plus encore. Vous trouverez également des mélangeurs de gaz, des raccords de soudeuse à gaz et une grande collection d'équipement varié pour tous vos besoins en matière de soudage au gaz chez Grainger Canada.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

1079 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WORTHINGTON
  • BOUTEILLE DE PROPANE,P/ LA SOUD GÉNÉRALE,TEMP FLAMME 3540 ° F,RECYCLABLE,14,1 OZ
  • N° article WOR304184
  • N° de modèle du manufacturier 304184
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bouteille de gaz propane est à utiliser p/ le soudage général a/ des chalumeaux qui utilisent du gaz propane. La temp. de la flamme dans l'air est de 3 450°F. Cette bouteille de 14,1 oz est recyclable.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2243
  • WORTHINGTON
  • BOUTEILLE DE GAZ MAP-PRO,P/ LE SOUDAGE USAGE INTSF/M,TEMP FLAMME 3600 ° F,RECYCLABLE,14,1 OZ
  • N° article WOR332478
  • N° de modèle du manufacturier 332478
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bouteille de gaz MAP-Pro est à utiliser p/ le soudage et le brasage moyen à intensif a/ des chalumeaux qui utilisent du gaz MAP-Pro et MAPP. La temp. de la flamme dans l'air est de 3 600°F. Cette bouteille de 14,1 oz est recyclable.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2243
  • WESTERN BRASS
  • BAGUE DE SORTIE RÉG.,GAZ OXY,PRES. MAX : 200 LB/PO2,¼ MÂLE NPT VERS TLE B DRT,LTN,1 PC
  • N° article WSB32
  • N° de modèle du manufacturier 32
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette douille de sortie de régulateur est destinée à être utilisée avec de l'oxygène. Elle a un raccord NPT de ¼ de pouce vers un côté droit de taille B. Pression maximale de 200 LB/PO2, et est en laiton. Il a une seule pièce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2235
  • WESTERN BRASS
  • BAGUE DE SORTIE RÉG.,ACTLN,PRES. MAX : 200 LB/PO2,MÂLE DE¼ NPT VERS TLE B GCH,LTN,1 PC
  • N° article WSB33
  • N° de modèle du manufacturier 33
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette douille de sortie de régulateur est destinée à être utilisée avec de l'acétylène/gaz combustible. Elle a un raccord NPT mâle de ¼ de pouce vers un côté gauche de taille B. Pression maximale de 200 lb/po2, et est en laiton. Il a une seule pièce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2235
  • WORTHINGTON
  • BOUTEILLE PROPRANE, 16 OZ,LB/PO2125, 8X3.88 PO
  • N° article WOR327775
  • N° de modèle du manufacturier 327775
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce réservoir de propane de 16 onces a une valve CGA avec des filetages à droite. Sa hauteur totale est de huit pouces, pour un diamètre de 3.858 pouces et unlb/po2de 125.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2243
  • WESTERN BRASS
  • MAMELON BARBELÉ P/TUYAU,OXYGÈNE/INERTE/GAZ COMBUSTBLE,PRESSN MAX 200 LB/PO2,¼ NPT,LAITON,1 PIÈCE
  • N° article WSB17
  • N° de modèle du manufacturier 17
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce mamelon barbé permet de raccorder un tuyau d'un diamètre intérieur de ¼ de pouce avec un raccord de taille B. Il a une pression maximale de 200 LB/PO2 et est à utiliser avec les écrous numéro sept ou huit. Il est conçu pour l'oxygène, les gaz inertes, les combustibles et est monobloc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2235
  • TIGERTORCH
  • TROUSSE CHALUMEAU,PROPANE,210,000 BTU/H,RÉG,TUYAU DE 15 PI,ET RACCORDS
  • N° article TGR95BKIT
  • N° de modèle du manufacturier 95BKIT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de chalumeau au propane a un chalumeau au propane mesurant 26,5 po L. Il a une tête en fonte, un jet de barbier a/ protection contre les arcs électriques, une tige en AC, une poignée en plastique et une vanne à aiguille. À 30lb/po², il peut produire 210 000 BTU/heure. Il a également un détendeur de gaz, un tuyau de 15 pi et des raccords.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2240
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • WESTWARD
  • BUSE DE COUPE,1-101 TYPE V,UTILISER A/ DE L'ACÉTYLÈNE,TAILLE 2,COUPE 1 À 1½ PO ÉPAISSEUR
  • N° article WSWWET1-101-2
  • N° de modèle du manufacturier WET1-101-2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pointe de coupe de taille 2 1-101 en V est conçue pour être utilisée avec de l'acétylène et a une épaisseur de coupe de 1 à 1 ½ po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2220