!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Pompes de transfert d'huile et de carburant

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

74 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PIUSI
  • POMPE À CARBURANT, GIROUETTE, 12 V, 15 GPM, 1/8 CHEVAUX, 14 X 8 X 10, PLASTIQUE
  • N° article PIUF00371500
  • N° de modèle du manufacturier F00371500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pompe à carburant à palettes de 12 V, boîtier en plastique, puissance 1/8 HP. Cycle de service 30 minutes, pompe 15 gal/min. Pompe de 14 pouce LO x 8 pouce LA x 10 pouce H, compatible avec essence, diesel, kérosène, carburéacteur A/A1, Avgas 100/100L, Aspen 2/4. Plage de pression de 16 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2478
  • PIUSI
  • ENSEMBLE DEPOMPE À CARBURANT,GIROUETTE,BUSE AUTOMATIQUE,V,15 GPM,1/8 CHEVAUX,24 X 16 X 12,PLASTIQUE
  • N° article PIUF00375500
  • N° de modèle du manufacturier F00375500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pompe à carburant à palettes de 12 V, 1/8HP, boîtier en plastique, compatible avec essence, diesel, kérosène, carburéacteur A/A1, Avgas 100/100L, Aspen 2/4. Pompe carburant à 15 gal/min, cycle de service de 30 min. Pompe de 24 pouce LO x 16 pouce LA x 12 pouce H, plage de pression de 16 lb/po2. Il est livré avec une buse automatique en aluminium et un tuyau de 13 pieds x ¾ po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2478
  • PIUSI
  • POMPE TRANSFER CARBURANT,PALETT ROTATIVE,BUSE AUTOMATIQ,120V,½HP,20GPM,16 X 10 X 15PO,ACIER FORGÉ
  • N° article PIUF00390500
  • N° de modèle du manufacturier F00391500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pompe à carburant à palettes rotatives en fonte, compatible avec essence, diesel, kérosène, E15, biodiesel jusqu'à B20. Livré avec buse automatique en acier inoxydable, plage de pression de 0 à 24 lb/po2. Puissance ½HP, pompe 20 gal/mi, cycle de service de 30 min allumé, 30 min éteint. Pompe de 120 V, 16 pouce LO x 10 pouce LA x 15 pouce H, moteur antidéflagrant, protection contre surcharge thermique, conforme aux normes CSA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2478
  • PIUSI
  • POMPE TRANSFER CARBURANT,PALETT ROTATIVE,BUSE AUTOMATIQ,120V,½HP,37GPM,16 X 10 X 15PO,ACIER FORGÉ
  • N° article PIUF00395000
  • N° de modèle du manufacturier F00396000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pompe à carburant à palettes rotatives de 120V, compatible avec essence, diesel, kérosène, E15, biodiesel jusqu'à B20. Boîtier en fonte, livré avec buse automatique en acier inoxydable. Pompe à puissance ½HP, pompe 37 gal/min avec cycle de service de 30 min allumé, 30 min éteint. Plage de pression de 0 à 31 lb/po2. Pompe de 16 pouce LO x 10 pouce LA x 15 pouce H, moteur antidéflagrant, protection contre surcharge thermique, conforme aux normes CSA.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 2478