Tension (V)

Pompes à carburant

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

9 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • STEWART WARNER
  • FILTRE,REMPLACEMT,1 PIÈCE,7 LB/PO2,ÉCHELLE (GPH) 20,DÉBIT DE 52 GPH,12 V,1/8"-27 NPSF,ALU
  • N° article STW82053
  • N° de modèle du manufacturier 82053
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce filtre de rechange pour les pompes 235A-D est monobloc et fabriqué en aluminium. Il a une pression de 7 lb/po2 et 12 V. Ce filtre a une échelle de 20 gal/h et un filetage National Pipe Straight Fuel (NPSF) de 1/8 po à 20. Il est utilisé pour les applications de carburateur, avec un débit allant jusqu'à 52 gal/h.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
  • STEWART WARNER
  • POMPE CARB, 12 V, 7LB/PO2 POS/NEG, FILTRE INTÉGRÉ, CONDUITE CARBURANT 1/8PO, BOL CARBURANT ALUMINIUM
  • N° article STW82089A
  • N° de modèle du manufacturier 82089-A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à carburant dispose d'un puissant piston à semi-conducteurs qui fournit du carburant instantanément lorsqu'elle est activée. Elle est dotée d'un filtre intégré, d'un tuyau à carburant de 1/8 pouce et d'un bol de carburant en aluminium monobloc. Cette pompe a à la fois une masse positive et négative, une tension de 12 volts et unlb/po2de sept.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 603
  • STEWART WARNER
  • POMPE CARBURANT, 12 V, 8LB/PO2 MASSE NEUTRE, FILTRE INTÉGRÉ, CONDUITE CARBURANT 1/4 PO
  • N° article STW82091A
  • N° de modèle du manufacturier 82091-A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à carburant dispose d'un puissant piston à semi-conducteurs qui fournit du carburant instantanément lorsqu'elle est activée. Elle dispose d'un filtre intégré et d'un tuyau à carburant d'1/4 pouce. Cette pompe a une masse neutre, une tension de 12 volts et unlb/po2de huit.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 603
  • STEWART WARNER
  • POMPE CARBURANT, 24 V, 8LB/PO2 MASSE NEUTRE, FILTRE INTÉGRÉ, CONDUITE CARBURANT 1/4 PO
  • N° article STW82093A
  • N° de modèle du manufacturier 82093-A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à carburant dispose d'un puissant piston à semi-conducteurs qui fournit du carburant instantanément lorsqu'elle est activée. Elle dispose d'un filtre intégré et d'un tuyau à carburant d'1/4 pouce. Cette pompe a une masse neutre, une tension de 24 volts et unlb/po2de 8.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 603