Couleur du ruban
Épaisseur de ruban
Matériau d'endos (rubans)
Série
Résistance à la traction (rubans)

Rubans de scellement en mousse et formes prédécoupées

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

50 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • RUBAN EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ, NOIR, 36 VERGESX1POX⅛PO, ROULEAU
  • N° article MMM4508-1X36
  • N° de modèle du manufacturier 4508-1X36
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Isolez, rembourrez, matelassez, scellez et plus encore avec ce ruban en mousse haute densité à simple couche. La couleur noire se fond dans de nombreuses applications industrielles et commerciales. Le rouleau mesure 36 verges de long et le ruban de 1 po de large mesure ⅛ po d'épaisseur pour permettre une utilisation polyvalente.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 9. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RUBAN 3M 7/8 PO(22,2 MM) VHB
  • N° article MMM4941F7/8X36
  • N° de modèle du manufacturier 4941F7/8X36
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RUBAN MOUSSE UNE FACE,9 VG X 3/8 PO,3/8 PO D'ÉPAIS.,URÉTH
  • N° article MMM4317-3/8X9
  • N° de modèle du manufacturier 4317-3/8X9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban à double face avec une mousse d'uréthane blanc cassé et un adhésif acrylique et des doublures en papier est utilisé pour les surfaces rugueuses ou irrégulières. Le ruban est utilisé à l'intérieur pour des travaux légers à moyens et peut être utilisé pour monter des assainisseurs d'air ou des distributeurs de savon. Chaque ruban supporte des températures allant jusqu'à 104 °C et mesure 36 mètres x 1/2 x 1/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • FIXATION ACRYLIQUE SCOTCH - RUBAN DE MTG,GRIS,10 VG X 1/2 PO
  • N° article MMM06397
  • N° de modèle du manufacturier 06397
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban de fixation Scotch en acrylique gris est utilisé pour les moulures latérales de carrosserie, les garnitures de pare-chocs et les lèvres de roue et est bon pour les adhérences à basse température. Chaque ruban mesure 10 mètres x 1/2 pouce avec 1.88 pouce d'épaisseur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RUBAN VHB,DBL REV,GRIS,72 VG X 3/4 PO X 25 MIL,BTE 3
  • N° article MMM70-0061-9654-0
  • N° de modèle du manufacturier 70-0061-9654-0
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Chaque ruban VHB double face gris est un ruban en mousse acrylique à cellules fermées, sensible à la pression, avec une doublure en papier. Il colle les substrats à haute et moyenne énergie de surface. Ce rouleau de ruban résistant aux chocs mesure 72 mètres x 3/4 po x 25 mils et est offert en trois rouleaux par caisse.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RUBAN,BLC,36 VG X 1 PO,POLYÉTHYLÈNE,BTE 36
  • N° article MMM483-1X36WHT
  • N° de modèle du manufacturier 483-1X36WHT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rouleau de ruban est utilisé pour fixer deux éléments ensemble. Chaque caisse contient 36 rouleaux, chacun mesurant 36 mètres x 1 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VHB
  • RUBAN VHB,72 VG X 1 PO X 25 MILS,BOÎTE ACRYLIQUE DE 9
  • N° article MMM5925-1X72
  • N° de modèle du manufacturier 5925-1X72
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Collez facilement les matériaux de manière permanente avec ce ruban acrylique double face qui offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Il peut remplacer les fixations mécaniques ou les adhésifs liquides. Chaque rouleau de ruban mesure 72 mètres x 1 pouce x 25 mils et est livré en neuf rouleaux par caisse.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN-CACHE MOUSSE BORDS DOUX, BLANC, 55 M LONGUEURX19MM LARGEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC
  • N° article MMM09973
  • N° de modèle du manufacturier 09973
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Évitez les lignes de peinture dures en masquant les montants de porte et en scellant les autres zones pendant la peinture avec ce ruban-cache en mousse blanc à bords souples. Ce rouleau de ruban-cache mesure 35 mètres x 19 millimètres. Il est doté d'un adhésif repositionnable en caoutchouc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1872
  • 3M
  • RUBAN EN MOUSSE VHB,GRIS FONCÉ,72 VG X 1 PO
  • N° article MMM4611VHB
  • N° de modèle du manufacturier 4611VHB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Collez les surfaces métalliques avant de peindre avec ce ruban en mousse acrylique qui a une résistance VHB avec une mousse ferme pour la plus haute résistance sur des surfaces lisses et plates et a une plage de température de -35 °C à 149 °C. Le ruban résiste à l'humidité, aux UV et aux solvants pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Chaque rouleau de ruban mesure 36 mètres x 2 pouces avec une boîte de six.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 9. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • 3M
  • RUBAN EN MOUSSE,BLC,33 M X 24 MM X 45 MIL
  • N° article MMM4950-24MMX33M
  • N° de modèle du manufacturier 4950-24MMX33M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Chaque ruban en mousse acrylique double face polyvalent est rapide et facile à utiliser pour un collage permanent. Il a un noyau en mousse ferme et une doublure en papier kraft densifié. Il offre une flexibilité de conception grâce à sa viscoélasticité et sa puissante capacité à se lier à une variété de surfaces. Ce rouleau, dans une caisse de neuf, mesure 33 mètres x 24 millimètres x 4.5 mils.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN MOUSSE UNE FACE,NR,36 VG X 1 PO,BTE 18
  • N° article MMM4516-1/2X36
  • N° de modèle du manufacturier 4516-1/2X36
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban mousse à double face noir a un support en mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes qui est mieux utilisé pour les applications de montage intérieur. Le ruban a un adhésif à cisaillement élevé avec une résistance aux températures élevées. Ceci mesure 1/16 x 3/4 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN MOUSSE UNE FACE,16.5 MX 25.4 MM,62 MILS D'ÉPAIS.,URÉTH
  • N° article MMM4314-1X18
  • N° de modèle du manufacturier 4314-1X18
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban mousse à double face en blanc cassé a un support en mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes qui est mieux utilisé pour les applications de montage intérieur. Le ruban a un adhésif à cisaillement élevé avec une résistance aux températures élevées. Chacun mesure 33 mètres x 18 millimètres.