Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Magasiner Par
Matériau de bouteille
Pression
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

ARA pour pompiers

40 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MSA
  • NETTOYANT MASQUE 1L
  • N° article MSA10032737
  • N° de modèle du manufacturier 10032737
  • Confidence Plus(R) germicidal cleaner, 1 liter.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2727
  • SCOTT
  • COURROIE BRANCHE KEVLAR
  • N° article SCT804178-01
  • N° de modèle du manufacturier 804178-01
  • Kevlar temple strap assembly for AV-2000(TM).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • SCOTT
  • BRIDE RETENUE INFERIEUR KEVLAR
  • N° article SCT804176-01
  • N° de modèle du manufacturier 804176-01
  • Kevlar neck strap assembly for AV-3000(R) and AV-2000(TM).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • SCOTT
  • LENTILLE/AV2000
  • N° article SCT804018-01
  • N° de modèle du manufacturier 804018-01
  • Hard coated lens for AV-2000(TM) facepiece.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • SCOTT
  • ISCBA 2,2 30M AL CYL NYL SP AV3 PH
  • N° article SCTIND112013103101
  • N° de modèle du manufacturier IND112013103101
  • Industrial SCBA comes equipped with an AV-2 facepiece. An optional rubber head harness is also available. The AV-2 is compatible with all of Scott's communication products. NIOSH approved. Items are available for rent and repair please contact 1-888-602-0000 or TSIREAST@agi.ca and TSIRWEST@agi.ca

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2562
  • SCOTT
  • SAC MOLLETON POUR MASQUE
  • N° article SCT805534-01
  • N° de modèle du manufacturier 805534-01
  • Durable and washable polyester fleece bag, with spring loaded clamp and drawstring. Offers protective stowing for facepiece and quick connect mask mounted regulator.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • SCOTT
  • SERRE-TETE KEVLAR/AV2000/SCOTTOVIST
  • N° article SCT804177-01
  • N° de modèle du manufacturier 804177-01
  • Kevlar head harness assembly for AV-2000(TM).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • MSA
  • MASQUE ULTRA ELT SPEED-ON SM SLD M7
  • N° article MSA10084823
  • N° de modèle du manufacturier 10084823
  • The MSA Ultra Elite hycar rubber medium facepiece offers an effective combination of comfort and performance. To reduce lens fogging, the facepiece has nosecups and SpeeD-ON Kevlar facepiece harnesses with a four point adjustment system.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2726
  • SCOTT
  • MATERIEL FIXAT AV2000/SCOTTORAMIC
  • N° article SCT26977-01
  • N° de modèle du manufacturier 26977-01
  • Frame hardware kit for AV-2000ª and Scott-O-Vista facepiece.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • SCOTT
  • TROUSSE LENTILLE
  • N° article SCT805345-01
  • N° de modèle du manufacturier 805345-01
  • Hard coated lens for AV-3000(R).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • SCOTT
  • ACS ARA 2.2 SANS CYL AV2 RUB E
  • N° article SCTACS3A2003007101
  • N° de modèle du manufacturier ACS3A2003007101
  • The Scott(R) ACSi SCBA is a NIOSH-approved Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) featuring the advanced carrying system, a unique, lightweight ThermoFlex(TM) backplate and harness designed for greater comfort, flexibility and reduced wearer fatigue. Cylinder sold separately.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2562
  • SCOTT
  • LENTILLES TROUSSE CARCASSE SEU 52MM
  • N° article SCT200371-52F
  • N° de modèle du manufacturier 200371-52F
  • Facepiece lens kit, for AV2000 and Scott-O-vista, 52 millimeter, frame kit (for perscription).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • MSA
  • MASQUE ULTRA ELITE
  • N° article MSA10084827
  • N° de modèle du manufacturier 10084827
  • The MSA Ultra Elite hycar rubber large facepiece offers an effective combination of comfort and performance. To reduce lens fogging, the facepiece has nosecups and SpeeD-ON Kevlar facepiece harnesses with a four point adjustment system.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2726
  • MSA
  • MASQUE ULTRA ELITE
  • N° article MSA10084689
  • N° de modèle du manufacturier 10084689
  • The MSA Ultra Elite hycar rubber small facepiece offers an effective combination of comfort and performance. To reduce lens fogging, the facepiece has nosecups and SpeeD-ON Kevlar facepiece harnesses with a four point adjustment system.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2726
  • SCOTT
  • SAC DE PLASTIQUE A/CORDON
  • N° article SCT10124-00
  • N° de modèle du manufacturier 10124-00
  • Plastic bag for facepiece, with draw string.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2563
  • MSA
  • MASQUE ULTRA ELT SPEED-ON SM PCT M7
  • N° article MSA10084830
  • N° de modèle du manufacturier 10084830
  • The MSA Ultra Elite silicone large facepiece offers an effective combination of comfort and performance. To reduce lens fogging, the facepiece has nosecups and SpeeD-ON Kevlar facepiece harnesses with a four point adjustment system.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

    PAGE DU CATALOGUE # 2726
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande