Groupe de produits - nettoyants chimiques
Fragrance
Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)
Produit chimique principal
Forme du nettoyant
Article

Décapants pour calcium, chaux et rouille

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

37 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LLOYDS LABORATORIES
  • DÉTARTRANT,DE CALCAIRE,ET DÉROUILLANT,25 ° C,PRÊT À L'EMPLOI,S/ PARFUM,1 L
  • N° article LYL40001
  • N° de modèle du manufacturier 40001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Chaque ruban de montage à bande détachable blanc avec une performance de température minimale de -40 °F et une performance de température maximale de 195 °F est utilisée pour fixer les articles ensemble. Le ruban est fait de caoutchouc adhésif avec une résistance à la traction de 116 livres par pouce. Chaque ruban de montage mesure 1 1/2 x 25/32 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PRISM ENVIRONMENTAL
  • DÉTARTRANT ET DÉROUILLANT À CHAUD,25 ° C,DILUTION 1:10,S/ PARFUM,4 L
  • N° article PCRBC403HS04
  • N° de modèle du manufacturier BC403HS04
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bande de ponçage étroite de la série BlueFire mesure 132 x 3 pouces avec un support de poids Y. Cette bande abrasive de grain 24 de calibre grossier est dotée d'un abrasif en alumine de zircone et d'un matériau de support en tissu.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRAB'S
  • D-SCALER,46 ° F À 82 ° F,PRÊT À L'EMPLOI,BIODÉGRAD,LÉGER PARFUM D'OR,1 L
  • N° article BRB718001
  • N° de modèle du manufacturier 718001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce détartreur D dissout l'accumulation de calcium et la rouille. Il a un léger parfum d'orange et une température d'application de 46°F à 82°F. Ce détartrant biodégradable prêt à l'emploi est disponible en flacon d'un litre.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • BRAB'S
  • SUPER D-SCALER,INDUSTRIEL,46 ° F À 82 ° F,PRÊT À L'EMPLOI,BIODÉGRAD,ODEUR LÉGÈRE,4 L
  • N° article BRB719004
  • N° de modèle du manufacturier 719004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce détartreur industriel Super D dissout l'accumulation de calcaire. Il a une légère odeur et une température d'application de 46°F à 82°F. Ce détartrant biodégradable prêt à l'emploi est présenté dans une bouteille de quatre litres.