!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Tension (V)

Chauffe-moteurs

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

19 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ZEROSTART/TEMRO
  • CHAUFFAGE DE TAMPON D'HLE MOT ROND,120 V / 125 W / 1,0 A,CAP 2,85 A 5,70 L,3 PO DE DIA
  • N° article WEHM9.0/120CSA
  • N° de modèle du manufacturier 3400120
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coussin chauffe-moteur rond mesure 3 pouces de diamètre avec une capacité d'huile de 2,85 à 5,70 litres. Il est 120 volts, 125 watts et 1,0 ampère.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ZEROSTART/TEMRO
  • CHAUFFAGE DE TAMPON D'HLE MOT,120 V / 125 W / 1,0 A,CAP 2,85 A 5,70 L,6 X 1,5 PO
  • N° article WEHM9.1/120CSA
  • N° de modèle du manufacturier 3400119
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coussin chauffant pour huile moteur rectangulaire mesure 6 x 1,5 pouces. Il a une capacité d'huile de 2,85 à 5,70 litres et est de 120 volts, 125 watts et 1,0 ampère.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 716
  • ZEROSTART/TEMRO
  • CHAUFFAGE DE TAMPON D'HLE MOT,SQ/RECT,120 V / 250 W / 2,2 A,CAP 4,7 À 12,3 L,4,25 X 3,75 PO
  • N° article WEHM16/120CSA
  • N° de modèle du manufacturier 3400121
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coussin chauffant pour huile moteur est rectangulaire et mesure 4,25 x 3,75 pouces. Il est de 120 volts, 250 watts et 2,2 ampères avec une capacité d'huile de 4,7 à 12,3 litres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 716