!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Rallonges électriques, barres d'alimentation et dévidoirs de câbles

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

698 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WOODS
  • RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR
  • N° article WDS545338
  • N° de modèle du manufacturier 545338
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Étendez la portée de vos outils avec cette rallonge polaire à triple sortie. Ce cordon est un cordon en PVC noir 16/3 de 15 pieds de long. L'ampérage maximum est de 13 ampères, avec 125 volts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POWER STRIP
  • BARRETTE DE PRS,PROT C/ LES SURTENSIONS/SURCHGS,7 PRS,1 440 JL,120 V,NR,16 X 5.375 PO,10PI
  • N° article WDS41496
  • N° de modèle du manufacturier 41496
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette multiprise est protégée contre les surtensions et est conçue pour 120 V et 1 440 joules. La multiprise est noire avec un témoin DEL vert, dispose de sept prises de courant, d'une fiche à angle droit et d'un support en trou de serrure. Son cordon mesure 10 pieds de longueur et son corps mesure 16 x 2 3/8 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WOODS
  • RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR
  • N° article WDS541504
  • N° de modèle du manufacturier 541504
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Alimentez vos outils et équipements en électricité avec cette rallonge. Ce cordon est un cordon en PVC orange 16/3 de 10 pieds de long. L'ampérage maximum est de 13 ampères, avec 125 volts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WOODS
  • ADAPTATEUR Y P/ RALLONGE, 2 SORTIES/125 V/15 A, JNE, 0.61 M/DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL 0.595PO, PVC
  • N° article WDS09018
  • N° de modèle du manufacturier 09018
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Augmentez l'utilisation de vos rallonges avec un cordon adaptateur en Y. Ce répartiteur de rallonge en PVC jaune vous offre une plus grande liberté et flexibilité pour utiliser vos cordons pour divers travaux et fonctions. 125 volts et 2 prises vous donnent de l'énergie quand vous en avez besoin. Le cordon mesure 0.61 mètre de long et a un diamètre extérieur nominal de 0.595 pouce

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande