!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Matériau du corps
Style de corps
Structure de vanne
Taille de tuyau
Type de connexion
Prise
Tension (V)
Pression max.
Pression de vapeur max.
Plage de température
Matériau de bille
Matériau du siège
Type de tige
Matériau de tige
Matériau du joint de corps
D.I. de tuyau
Matériau de base du corps de vanne à bille

Vannes à bille à commande électrique

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

15 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande