!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque

Outils de nettoyage de canalisations

Soyez impitoyable avec des drains et des tuyaux bouchés avec une grande variété d'équipement de nettoyage de drain disponible chez Grainger Canada . Que vous vous attaquiez à un drain bouché à la maison ou nettoyiez les drains de votre entreprise, vous trouverez le bon outil et accessoire pour faire le travail. Choisissez parmi des marques connues comme Milwaukee, Westward, Rigid et plus encore. De câbles et de dégorgeoirs à des pistolets de nettoyage et tout le reste, Grainger Canada a ce qu'il vous faut.

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

314 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RIDGID
  • CÂBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION, TOUT USAGE, ACIER, 7½ FTX⅝ PO, RACCORD, POUR MACHINES SECTIONNELLES
  • N° article RDG62270
  • N° de modèle du manufacturier 62270
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble de nettoyage de canalisation tout usage est fabriqué en acier et mesure 7½ pieds de longueur x ⅝ de pouce de diamètre. Il a une capacité de ligne de 1¼ à 3 pouces et un connecteur de couplage mâle et femelle de ⅝ de pouce. Le câble est ouvert et offre une bonne flexibilité et agit comme une dégorgeoir pour éliminer les blocages. Il est destiné aux machines sectionnelles K-50 et K-60.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RIDGID
  • DÉGORGEOIR À TÊTE TOMBANTE, ACIER, 4 PO LO, ⅜ PO, ½ PO, ⅝ PO, POUR MACHINES DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS
  • N° article RDG63065
  • N° de modèle du manufacturier 63065
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dégorgeoir à tête tombante en acier mesure 4 po de long. Elle doit pouvoir disposer d'une conduite d'évacuation d'un diamètre intérieur minimum de 1 po. Le dégorgeoir est doté de raccords de couplage femelles de ⅜ po, ½ po et ⅝ po. Il s'utilise avec les machines de nettoyage de canalisations K40/71722/K-39B-1/K39/68057/K-39AF/K-50-8/59000.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RIDGID
  • CÂBLE DE NETTOYAGE DE DRAIN, NOYAU CREUX, ACIER, 7½ PIX⅝ PO, POUR MACHINES SECTIONNELLES
  • N° article RDG62265
  • N° de modèle du manufacturier 62265
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble de nettoyage de drain à noyau creux est fait d'acier et mesure 7½ pieds de longueur x ⅝ pouce de diamètre. Il a une capacité de ligne de 2 à 3 pouces et un connecteur d'accouplement mâle et femelle de ⅝ pouce. L'enroulement serré du câble lui confère une bonne rigidité. Il est destiné aux machines sectionnelles K-50 et K-60.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TROUSSE DRAIN SPIRALE, SANS FIL, 12 V LI-ION, 1,5 AH, 1¼ À 2½ PO, 25 PI, 500 TR/MIN
  • N° article MTL2571-21
  • N° de modèle du manufacturier 2571-21
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce drain spirale sans fil fonctionne sur une batterie Redlithium CP 1.5 de 12 V d'une capacité de 1,5 Ah. Il possède un câble de 25 pi de long, un tambour intérieur amovible et un mécanisme de verrouillage du câble à glissière. Cet outil se caractérise par une conception hybride et une vitesse maximale de 500 tr/min. Il comprend un récipient de stockage de 5 gallons et un câble de 5/16 x 25 ampoules.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 377
  • MILWAUKEE
  • DRAIN SPIRALE AVEC TR D'ENTRAÎNEMENT PAR CÂBLE, SANS FIL, 18 V, 2 AH, 500 TR/MIN, 19½X10X11⅕ PO
  • N° article MTL2772A21
  • N° de modèle du manufacturier 2772A-21
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce drain spirale sans fil M18 Fuel avec ensemble d'entraînement par câble fonctionne sur une batterie 18 V Redlithium CP 2 Ah et mesure 19½ de long x 10 de large x 11⅕ pouces de haut. Il est équipé d'un moteur sans balai Powerstate, d'un câble/alimentation à verrouillage tournant et d'une vitesse de rotation variable de 500 tr/min. La trousse comprend un câble de tête cylindrique interne, un chargeur multi-voltage et un récipient de rangement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 377
  • RIDGID
  • CÂBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS, NOYAU CREUX, ACIER, 25 PIX5/16 PO, CHUTE 5/16 PO, POUR MACHINES À TAMBOUR
  • N° article RDG62235
  • N° de modèle du manufacturier 62235
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble de nettoyage de canalisations à noyau creux est fabriqué en acier et mesure 25 pieds de longueur x 5/16 pouces de diamètre. Il a une capacité de ligne de ¾ à 1½ pouces et un connecteur de chute de 5/16 de pouce. Le câble sectionnel comprend une tarière et offre une flexibilité maximale pour les virages sévères et les pièges en P. Il est destiné à être utilisé avec des pistolets de vidange, des machines à tambour et des machines à évier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RIDGID
  • DÉGORGEOIR EN POIRE, ACIER, 1⅛ PO DIAM EXT, ⅜ PO, ½ PO, ⅝ PO, POUR MACHINES DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS
  • N° article RDG62995
  • N° de modèle du manufacturier 62995
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Dégorgeoir en poire en acier d'un diamètre extérieur de 1⅛ po. Le diamètre intérieur de la conduite d'évacuation doit être d'au moins 1½ po. Ce dégorgeoir est muni d'un raccord femelle de ⅜ po, ½ po et ⅝ po. Il s'utilise avec les machines de nettoyage de canalisation K40/71722/K-39B-1/K39/68057/K-39AF/K-50-8/59000.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RIDGID
  • CÂBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS, ACIER, RACCORD 7½ PIX⅝ PO, ⅝ PO, POUR MACHINES SECTIONNELLES
  • N° article RDG51317
  • N° de modèle du manufacturier 51317
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble de nettoyage de canalisations d'air robuste est fabriqué en acier et mesure 7½ pieds de longueur x ⅝ de pouce de diamètre. Il a une capacité de ligne de 2 à 4 pouces et un connecteur de couplage mâle et femelle de ⅝ de pouce. Le câble est excellent pour les longues distances dans les lignes intérieures. Il est destiné aux machines sectionnelles K-50 et K-60.