Filtrer les résultats par

Marque
Magasiner Par

Serrures de porte et pênes dormants

Acklands-Grainger possède une grande variété de serrures de portes et de pênes dormantes pour que vous et vos possessions soient en sécurité. Que vous cherchiez de la quincaillerie pour une utilisation industrielle ou domestique et qu'il vous deviez verrouiller un endroit la nuit, limiter l'accès à des produits ou des zones dangereuses, ou ayez simplement besoin de réparer ou remplacer une serrure, vous trouverez ce qu'il vous faut chez Grainger. Choisissez parmi des pênes dormantes, de la quincaillerie de pênes dormantes, des cylindres de serrure, des outils de préparation et des accessoires.

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true

137 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MASTER LOCK
  • VERROU COMM CYLIN BOULE PASSAG 32D
  • N° article MSTBLC0432D
  • No de modèle du manufacturier BLC0432D
  • High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts. Either lever or knob operates latchbolt unless outside lever or knob is locked by the pushbutton inside. Button automatically released when inside knob or lever is turned. Emergency release in outside knob or lever. Inside knob or lever is always active.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • MASTER LOCK
  • VERROU COMM CYLIN LEVIER PASSAG 26D
  • N° article MSTSLC0426D
  • No de modèle du manufacturier SLC0426D
  • High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts. Either lever or knob operates latchbolt unless outside lever or knob is locked by the pushbutton inside. Button automatically released when inside knob or lever is turned. Emergency release in outside knob or lever. Inside knob or lever is always active.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • MASTER LOCK
  • VERROU COMM CYLIN BOULE INTIM 32D
  • N° article MSTBLC0332D
  • No de modèle du manufacturier BLC0332D
  • High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts. Either lever or knob operates latchbolt unless outside lever or knob is locked by the pushbutton inside. Button automatically released when inside knob or lever is turned. Emergency release in outside knob or lever. Inside knob or lever is always active.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A PENE ROND, 8 PO LONG.
  • N° article GGH4PB94
  • No de modèle du manufacturier 4PB94
  • Heavy-Duty Barrel bolt - Surface and Universal Strike. Steel construction, padlockable for extra security, supplied with surface and universal strike. Bolt length 8 inches, bolt bracket 8 inches x 2-3/4 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
  • MASTER LOCK
  • VERROU GR2 BOUTON ENTREE CHRM SAT
  • N° article MSTBLC0132DKA4
  • No de modèle du manufacturier BLC0132DKA4
  • High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts. Either lever or knob operates latchbolt unless outside lever or knob is locked by the pushbutton inside. Button automatically released when inside knob or lever is turned. Emergency release in outside knob or lever. Inside knob or lever is always active.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A PENE ROND, 3 PO LONG.
  • N° article GGH4PB97
  • No de modèle du manufacturier 4PB97
  • Barrel bolt. Complete with surface strike - mounts easily, 5/16 inch bolt diameter. Bolt length 3 inches, bolt bracket 3 inches x 1-1/2 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A PENE ROND, 6 PO LONG.
  • N° article GGH4PB93
  • No de modèle du manufacturier 4PB93
  • Heavy-Duty Bolts - Surfaces Strike Only. Padlockable, heavy construction provides enhanced security for door and gates, complete with surface strike, mounts easily. 13/32 inch bolt diameter. Bolt length 6 inches, bolt bracket 6 inches x 1-5/8 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A PENE ROND, 4 PO LONG.
  • N° article GGH4PB92
  • No de modèle du manufacturier 4PB92
  • Heavy-Duty Bolts - Surfaces Strike Only. Padlockable, heavy construction provides enhanced security for door and gates, complete with surface strike, mounts easily. 13/32 inch bolt diameter. Bolt length 4 inches, bolt bracket 4 inches x 1-5/8 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A PEINE ROND ROBUSTE, EN ZIN
  • N° article GGH1VZV8
  • No de modèle du manufacturier 1VZV8
  • Heavy-Duty Barrel bolt - Surface and Universal Strike. Steel construction, padlockable for extra security, supplied with surface and universal strike. Bolt length 5 inches, bolt bracket 5 inches x 2-3/4 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A PENE ROND, 4 PO LONG.
  • N° article GGH4PB98
  • No de modèle du manufacturier 4PB98
  • Barrel bolt. Complete with surface strike - mounts easily, 5/16 inch bolt diameter. Bolt length 4 inches, bolt bracket 4 inches x 1-1/2 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
  • MASTER LOCK
  • VERROU COMM CYLIN LEVIER INTIM 26D
  • N° article MSTSLC0326D
  • No de modèle du manufacturier SLC0326D
  • High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts. Either lever or knob operates latchbolt unless outside lever or knob is locked by the pushbutton inside. Button automatically released when inside knob or lever is turned. Emergency release in outside knob or lever. Inside knob or lever is always active.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU DE PORTE A TIGE ROTATIVE EN
  • N° article GGH1HEX2
  • No de modèle du manufacturier 1HEX2
  • Satin chrome door guard. Bar swings to lock, includes hardware, 4-1/8 inches long x 2-1/2 inches wide.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1109
  • MASTER LOCK
  • VERROU GR2 BOUTON CLASSE CHRM SAT
  • N° article MSTBLC0932DKA4
  • No de modèle du manufacturier BLC0932DKA4
  • High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • GRAINGER APPROVED
  • VERROU A CHAINE, 6 PO LONG.
  • N° article GGH4PE12
  • No de modèle du manufacturier 4PE12
  • Chain bolt, full 24 in long chain including surface and angle strike. Bolt length 6 inches, bolt bracket 6 inches x 2 inches. Zinc plated finish.

    Voir plus Voir moins
    PAGE DU CATALOGUE # 1108
Résultats par page :  16 | 32 | 48