Adaptateurs de montage pour reniflards dessiccateurs

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

7 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • AIR SENTRY
  • CARTOUCHE RENIFLARD, 200F, FNPT 1PO, GEL SILICE 1.5 LB, HAUT 9PO, DIA 5.125 PO
  • N° article JTL095G5S1NGC-CA
  • N° de modèle du manufacturier G5S1NGC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cartouche de remplacement au gel de silice Guardian pour reniflard de filtration-dessiccation Air Sentry. Cette cartouche, qui contient 1.5 livre de gel de silice et mesure 9 x 5.125 pouces, peut absorber 9.2 onces de liquide. Le trou de connexion mesure 1 po FNPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SENTRY
  • TROUSSE ADAPTATEUR,1PO NPT,ACIER ANODISE
  • N° article JLC095A681CA
  • N° de modèle du manufacturier A-681
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
  • AIR SENTRY
  • BOUCHON PROTECTION P/ LE LAVAGE P/ RENIFLARD FILTRATION/DESSICCATION
  • N° article JTL095GSWDC-CA
  • N° de modèle du manufacturier GSWDC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce bouchon de protection pour le lavage Guardian est une protection conçue pour les environnements où les lavages sont fréquents. Il empêche l'eau d'ouvrir les clapets antiretour supérieurs des reniflards Guardian.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SENTRY
  • KIT ADAPTATION BOÎTE VITESSES, RENIFLARD FILT/DESS, BRIDE, RENIFLARD FILT. 1PO, ENT NPT 1PO, AC
  • N° article JTL095A681CA
  • N° de modèle du manufacturier A-681
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Trousse d'adaptateur pour boîte de vitesses en acier pour reniflard de filtration-dessiccation. Il comprend un adaptateur de bride, mesure 2 7/8 pouces de haut et 1 3/4 pouce de diamètre. L'entrée mesure 1 po NPT, et le diamètre requis pour le remplissage du trou du reniflard est 1 po FNPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SENTRY
  • ANNEAU MODULAIRE EMPILABLE P/ CARTOUCHE RENIFLARD/FILTRE AIR/ FILTRE AU CHARBON ACTIF GUARDIAN
  • N° article JTL095GMSR-CA
  • N° de modèle du manufacturier GMSR
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet anneau modulaire empilable Guardian vous permet de fixer des cartouches d'absorbeur d'humidité ou de reniflard, des filtres à air de grande capacité, ou des filtres au charbon actif à n'importe quel reniflard Guardian.