Chaînes et accessoires
Le transport de mtériel nécessite souvent une chaîne robuste et les bons accessoires pour que le travail soit bien fait. Il est important de choisir les bons outils de levage pour l'item que vous devez élever, déplacer ou transporter. Que la tâche à accomplir demande une chaîne de grade 30 avec une finition galvanisée à chaud, une chaîne à mailles tordues, ou une chaîne pour charge lourde, Acklands-Grainger a ce qu'il vous faut. Après avoir choisi le bon type de chaîne, vous pouvez aussi choisir parmi une grande variété d'accessoires pour chaînes pour assurer une connexion sécuritaire.
635 Résultats trouvés
- CAMPBELL
- CHAINE MAILLO PASS 2/0 CHR BL 125PI
- N° article CMB072-2927
- N° de modèle du manufacturier 072-2927
Passing link chain for general utility use in industry and farms. #2/0 size with Blu Krome finish, 125 feet per reel. Used extensively for animal ties, farm machinery and general utility on farms and industry. Low carbon steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1117
- CM
- CHAINE 3/8PO G70 400PI TRANSPORT
- N° article CMK679033
- N° de modèle du manufacturier 679033
Grade 70 chain meets transportation load binding regulations where applicable, gold, 3/8T. A high strength, hardened and tempered chain made from special analysis steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CM
- CHAINE 5/16PO G70 550PI TRANSPORT
- N° article CMK679032
- N° de modèle du manufacturier 679032
Grade 70 chain meets transportation load binding regulations where applicable, gold, 5/16T. A high strength, hardened and tempered chain made from special analysis steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CM
- CHAINE 1/4PO G30 AUTOCOLORE 800PI
- N° article CMK671041
- N° de modèle du manufacturier 671041
Grade 30 regular link chain, manufactured from carbon steel with satin finish, 1/4T. Used for guard rail chains, towing and logging chains and various other industrial and agricultural applications.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CAMPBELL
- CHAINE MAILL PASS 2/0 CH BL 200PI/C
- N° article CMB030-9526
- N° de modèle du manufacturier 030-9526
Passing link chain 2/0, bright finish, 100 feet per carton. Used extensively for animal ties, farm machinery and general utility on farms and industry. Low carbon steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1117
- CM
- CHAINE 3/8PO G80 500PI HERCALLOY
- N° article CMK677013
- N° de modèle du manufacturier 677013
Herc-alloy 800 grade 80 chain, used for overhead lifting, satin finish, date code for traceability purpose, hardened and tempered alloy steel, 1.222 inch x 0.572 inch inside diamensions.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CAMPBELL
- CHAINE A MAIL CHR BL 3/16PO 100PI/B
- N° article CMB072-5027
- N° de modèle du manufacturier 072-5027
General utility chain (grade 30) with Blu Krome finish, 3/16 inch diameter. General utility chain for farm and industry.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1117
- CM
- CHAINE 1/4PO G30 AUTOCOLORE 459PI
- N° article CMK9100215
- N° de modèle du manufacturier 9100215
The CM G-30 Chain, commonly called Proof Coil, is manufactured to meet ASTM & NACM specifications. Typical uses include barrier chains, trailer safety chains, light construction, marine industry, etc. Gr-30 is available in a wide assortment of finishes an
-
PAGE DU CATALOGUE # N/A
- CM
- CHAINE 1/2PO G70 200PI TRANSPORT
- N° article CMK678535
- N° de modèle du manufacturier 678535
Grade 70 chain meets transportation load binding regulations where applicable, gold, 1/2T. A high strength, hardened and tempered chain made from special analysis steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CROSBY
- CROCHET GORG/ETR MANILLE A330 3/8PO
- N° article CRB1027285
- N° de modèle du manufacturier 1027285
Forged steel clevis grab hook, model A-330 for Crosby Spectrum 7(R) chain, type A, 3/8 inch, 6600 lbs. working load limit.
-
PAGE DU CATALOGUE # N/A
- CAMPBELL
- CHAINE EN PLASTIQUE JAUNE N 8 138P
- N° article CMB099-0836
- N° de modèle du manufacturier 099-0836
Decorative plastic chain. Use for creating borders for flower beds, gardens, driveways, etc. Do not use for overhead lifting, towing or pulling.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1898
- CM
- CHAINE 1/4PO G70 800PI TRANSPORT
- N° article CMK678531
- N° de modèle du manufacturier 678531
Grade 70 chain meets transportation load binding regulations where applicable, gold, 1/4T. A high strength, hardened and tempered chain made from special analysis steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CROSBY
- MOUSQUETON GALVANISE G3315 7/16PO
- N° article CRB1023056
- N° de modèle du manufacturier 1023056
-
PAGE DU CATALOGUE # N/A
- CM
- CHAINE 9/32PO G80 500PI HERCALLOY
- N° article CMK677011
- N° de modèle du manufacturier 677011
Grade 80 alloy chain, 3/8 inch (7.1mm), suitable for overhead lifting. Herc-Alloy 800 chain is manufactured from special analysis, hardened and tempered alloy steel: specifically engineered to combine strength and durability.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897
- CAMPBELL
- CHAINE MAILL PASS 2/0 BLKRM 50PI/BO
- N° article CMB072-2957
- N° de modèle du manufacturier 072-2957
Passing link chain for general utility use in industry and farms. #2/0 size with Blu Krome finish, 125 feet per reel. Used extensively for animal ties, farm machinery and general utility on farms and industry. Low carbon steel.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1117
- CM
- CHAINE 3/16PO G30 AUTOCOLORE 850PI
- N° article CMK671040
- N° de modèle du manufacturier 671040
Grade 30 regular link chain, manufactured from carbon steel with satin finish, 1/4T. Used for guard rail chains, towing and logging chains and various other industrial and agricultural applications.
-
PAGE DU CATALOGUE # 1897