Application de sertissage primaire
Article
À utiliser avec

Outils de sertissage de fils et câbles

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

203 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LENCO
  • CÂBLE, CROCHE 1 2 AWG, CUIVRE
  • N° article LENL12
  • N° de modèle du manufacturier L12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce câble est destiné aux cosses de 1/0 à 2/0 AWG et est fabriqué avec précision à partir de tubes de cuivre. Il a une cosse extra-longue pour une soudure facile. Les trous des goujons sont spécialement conçus pour les machines à souder, avec un grand dégagement. De plus, les extrémités évasées facilitent l'insertion du câble dans la cosse.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WESTERN BRASS
  • OUTIL SERTISSAGE, C-5, 1/2 PO
  • N° article WSBC5
  • N° de modèle du manufacturier C5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pince à sertir C-5 a un diamètre intérieur pour un sertissage à deux trous à mâchoires. Elle mesure 1/2 pouce et peut être utilisée pour un tuyau de 3/16 et 1/4 de pouce de diamètre intérieur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FAIRVIEW
  • PINCE SERTIR/EPISSEUR, 3/8PO, ACIER
  • N° article FARSC629-66
  • N° de modèle du manufacturier SC629-66
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pince à sertir et à épisser en une seule pièce est fabriquée en acier et a un diamètre intérieur de tuyau de 3/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • RIDGID
  • OUTILS SERTIR, PEX ESPACE RESTREINT, 1/2PO, VERRE POLYCARBONATE
  • N° article RDG43853
  • N° de modèle du manufacturier 43853
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pour une utilisation avec les raccords de tubes PEX à bague de sertissage en cuivre ASTM F1807, cette pince à sertir PEX pour espaces restreints de 1/2 pouce est équipée d'une jauge de marche/arrêt qui se replie dans la poignée pour un rangement facile. Les poignées durables en polycarbonate rempli de verre offrent un confort accru.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RIDGID
  • OUTILS SERTIR, PEX ESPACE RESTREINT, 3/4PO, VERRE POLYCARBONATE
  • N° article RDG43858
  • N° de modèle du manufacturier 43858
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Pour une utilisation avec les raccords de tubes PEX à bague de sertissage en cuivre ASTM F1807, cette pince à sertir PEX pour espaces restreints de 3/4 pouce est équipée d'une jauge de marche/arrêt qui se replie dans la poignée pour un rangement facile. Les poignées durables en polycarbonate rempli de verre offrent un confort accru.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FAIRVIEW
  • COUPEUR D'ANNEAU, PEX NOIR, 3/8PO, CUIVRE
  • N° article FARHCPEX8BCR
  • N° de modèle du manufacturier HCPEX-8-BCR
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bague à sertir en cuivre noir est proposée dans une taille de 3/8 pouces et convient à vos besoins automobiles.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.