!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Comprend
Couleur
Matériau

Chariots pour bouteilles d'appareils respiratoires autonomes

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

16 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT, 2 CYLINDRES, SIFFLET ALARME PNEUMATIQUE, 2400/4500 PSI, 62X25X30 PO, PNEUS 16 PO
  • N° article ASIMP2300ENB
  • N° de modèle du manufacturier MP2300ENB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot pneumatique à deux grands cylindres comprend des commandes encastrées protégées, une boîte de rangement d'équipement, un profil étroit pour la maniabilité, des pneus pneumatiques de 16 pouces et des supports de flexible à dégagement rapide. Il mesure 25 largeur x 62 hauteur x 30 pouces de profondeur et peut comprendre 200 pieds de flexible d'un diamètre de 3/8 pouce. Le chariot s'adapte à des cylindres de 2400 à 4500 livres par pouce carré et dispose d'un sifflet d'alarm

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT POUR CYLINDRES D'AIR, ACIER, ARGENT, ¼ PO HANSEN/SCHRADER, POUR CYLINDRES TECH-RESCUE
  • N° article ASIMPTR1
  • N° de modèle du manufacturier MP-TR1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à cylindre d'air en acier est disponible en argent. Il peut contenir deux 4500/5500 livres par pouce carré et possède des raccords de style Hansen ou Schrader de ¼ de pouce. Le chariot mesure 21 po de longueur x 16 po de largeur x 41 po de hauteur et est à utiliser avec les cylindres d'air Tech-rescue.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • PETIT CHARIOT, 2 CYLINDRES D'AIR, AL, 4500/5500 PSI, COLLECTEUR 2 SORTIES, ÉCROU CGA 347
  • N° article ASIMP2H
  • N° de modèle du manufacturier MP2H
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit chariot à cylindre d'air Multi-Pak en aluminium est disponible en noir. Il comprend deux cylindres de 4500 ou 5500 livres par pouce carré et mesure 6½ po de longueur x 21 po de largeur x 41 hauteur x 16 po de profondeur. Le chariot est fourni avec un collecteur à deux sorties et des pneus semi-pneumatiques de huit pouces. Il comprend des écrous serrés à la main CGA 347.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1434
  • AIR SYSTEMS
  • PETIT CHARIOT, 2 CYLINDRES D'AIR, ACIER, 4500/5500 PSI, COLLECTEUR 4 SORTIES, ÉCROUS SERRÉS À LA MAIN
  • N° article ASIMP4H
  • N° de modèle du manufacturier MP4H
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit chariot à cylindre d'air Multi-Pak en acier est disponible en noir. Il contient deux cylindres de 4500 ou 5500 livres par pouce carré et mesure 6½ longueur x 21 largeur x 41 hauteur x 16 pouces de profondeur. Le chariot est fourni avec un collecteur à quatre sorties et des pneus semi-pneumatiques de huit pouces. Il comprend des écrous serrés à la main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1434
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT À AIR, 2 BOUTEILLES, ACIER, 5000 PSI, RÉGULATEUR, SIFFLET D'ALARME PNEUMATIQUE
  • N° article ASIBAT2B
  • N° de modèle du manufacturier BAT-2B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot pneumatique pour deux bouteilles BAT avec une pression de 5000 livres par pouce carré est en acier et offert en noir. Il est muni d'un collecteur à quatre sorties avec un régulateur, une soupape de décharge, un sifflet d'alarme pneumatique et des manomètres. Le chariot est pourvu de guides pour chariot élévateur et d'un œillet de levage central pour faciliter son transport. Il comprend un anneau pour le raccorder à une attache en œillet.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT POUR BOUTEILLES D'AIR, ACIER, RÉGULATEUR 5000 PSI, BOÎTE DE RANGEMENT SUPÉRIEURE, 1 ENROULEUR DE TUYAU
  • N° article ASIEAC97SBM3
  • N° de modèle du manufacturier EAC-97SBM3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à bouteilles d'air Ergo-Air est fabriqué en acier et est de couleur jaune. Il comprend un régulateur de pression de 5000 livres par pouce carré, une boîte de rangement supérieure, des pneus semi-pneumatiques et un sifflet basse pression. Le chariot possède un enrouleur de tuyau manuel qui peut contenir 200 pieds de tuyau de ½ pouce ou 300 pieds de tuyau de 3/8 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT, 2 CYLINDRES, SIFFLET D'ALARME ÉLECTRONIQUE, 500 PSI, 62X25X30 PO, ACIER, PNEUS 16 PO
  • N° article ASIMP2300HNB
  • N° de modèle du manufacturier MP-2300HNB
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot pneumatique en acier à deux grands cylindres comprend des commandes encastrées protégées, une boîte de rangement d'équipement, un profil étroit pour la maniabilité, des pneus pneumatiques de 16 pouces et des supports de flexible à dégagement rapide. Il mesure 25 x 62 x 30 pouces et peut contenir 200 pieds de tuyau d'un diamètre de 3/8 pouce. Ce chariot noir s'adapte à des cylindres de 2400 à 5000 livres par pouce carré et dispose d'un sifflet d'alarme électronique.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT DE SAUVETAGE, 2 CYLINDRES, 4500/5500 PSI, COLLECTEUR 4 SORTIES, RÉG HAUT DÉBIT, ÉCROUS
  • N° article ASIMP4R
  • N° de modèle du manufacturier MP4R
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot de sauvetage Multi-Pak en acier est disponible en noir. Il contient deux cylindres de 4500 ou 5500 livres par pouce carré et mesure 6½ longueur x 21 largeur x 41 hauteur x 16 pouces de profondeur. Le chariot est fourni avec un collecteur à quatre sorties et des pneus semi-pneumatiques de huit pouces. Il comprend des écrous serrés à la main et s'adapte à une entrée de régulateur de gaz CGA 346/347.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SCOTT
  • CHARIOT À AIR MOBILE, 2 SORTIES, RACCORDS HANSEN, 18½ X 15¼ X 27 3/10 PO, 4 COLLECTEURS
  • N° article SCT805825-01
  • N° de modèle du manufacturier 805825-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à air mobile à deux sorties avec raccords Hansen mesure 18½ po de longueur x 15¼ po de largeur x 27 3/10 po de hauteur. Il a de grandes roues, une conception légère et portable et un centre de gravité bas pour faciliter la mobilité et la maniabilité. Le chariot à air comprend quatre collecteurs de sortie, des raccords à connexion rapide Hansen, une soupape d'admission haute pression et un sifflet d'alarme basse pression.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT POUR BOUTEILLES D'AIR, ACIER, RÉGULATEUR 5000 PSI, BOÎTE DE RANGEMENT SUPÉRIEURE, 2 ENROULEURS DE TUYAU
  • N° article ASIEAC97SB2M
  • N° de modèle du manufacturier EAC-97SB2M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à bouteille d'air Ergo-Air est fabriqué en acier et est disponible en jaune. Il comprend un régulateur de pression de 5000 livres par pouce carré, une boîte de rangement supérieure, des pneus semi-pneumatiques et un sifflet basse pression. Le chariot possède deux enrouleurs de tuyau manuels, chaque enrouleur pouvant contenir 100 pieds de tuyau de 3/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
  • CHARIOT S, 2 CYLINDRES D'AIR, AL, 2216 PSI, COLLECTEUR 2 SORTIES, CGA 346 CLÉ ÉCROU SERRÉ
  • N° article ASIMP2L
  • N° de modèle du manufacturier MP2L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce petit chariot à bouteille d'air Multi-Pak est fabriqué en aluminium et est disponible en noir. Il comprend deux cylindres de 2216 livres par pouce carré et mesure 6½ po de longueur x 21 po de largeur x 41 po de hauteur x 16 po de profondeur. Le chariot est fourni avec un collecteur à deux sorties et des pneus semi-pneumatiques de huit pouces. Il comprend des écrous serrés à clé CGA 346.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1434
  • SCOTT
  • CHARIOT À AIR MOBILE, 4 SORTIES AVEC 2 OUTILS, RACCORDS HANSEN, 18½ X 15¼ X 27 3/10 PO
  • N° article SCT805827-01
  • N° de modèle du manufacturier 805827-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à air mobile à quatre sorties avec raccords Hansen mesure 18½ longueur x 15¼ largeur x 27 3/10 pouces de hauteur. Il a de grandes roues, une conception légère et portable et un centre de gravité bas pour faciliter la mobilité et la maniabilité. Le chariot à air de sortie à deux outils est doté d'un connecteur d'alimentation d'entrée haute pression qui permet l'utilisation d'une alimentation en air haute pression comme un compresseur ou un système en cascade.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SCOTT
  • CHARIOT À AIR MOBILE, 4 SORTIES, RACCORDS HANSEN, 18½ X 15¼ X 27 3/10 PO, 4 COLLECTEURS
  • N° article SCT805826-01
  • N° de modèle du manufacturier 805826-01
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce chariot à air mobile à quatre sorties avec raccords Hansen mesure 18½ po de longueur x 15¼ po de largeur x 27 3/10 po de hauteur. Il a de grandes roues, une conception légère et portable et un centre de gravité bas pour faciliter la mobilité et la maniabilité. Le chariot à air comprend quatre collecteurs de sortie, des raccords à connexion rapide Hansen, une soupape d'admission haute pression et un sifflet d'alarme basse pression.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48